絞り込み
ねじの呼び
- M5
- M3.8(2)
- M4(1)
- M4.5(4)
- M6(15)
- M6.2(3)
- M6.3(2)
- M8(31)
- M10(20)
- M12(15)
- M13.5(1)
- M16(9)
- M20(8)
- M22(1)
- M24(2)
- M46(1)
- W5/16(5)
- W3/8(11)
- W1/2(3)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS410(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 9(1)
- 9.2(1)
長さ(mm)
- 19.5(1)
ねじ長さ(mm)
- 23(2)
表面処理
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 八幡ねじ(2)
- 若井産業(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 大阪魂(1)
八幡ねじ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂
「ねじの呼び」から絞り込む
M5
M6(15)
M8(31)
M10(20)
M12(15)
M16(9)
M20(8)
W5/16(5)
W3/8(11)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

ターンナット
若井産業(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(12本)当日出荷フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
ステンチャンネルハンガW3/8
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581パック(10個)当日出荷用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。ねじの呼びM5材質ねじ部SUS410、その他はSUS304全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23太さ(mm)5.0
チャンネルハンガーW3/8
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。ねじの呼びM5材質鉄表面処理ユニクロメッキ全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23太さ(mm)5.0
チャンネルハンガー (C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398税込¥2,6381パック(15本)翌々日出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。トラスコ品番424-0089線径(Φmm)5呼びM5
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー