「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)
全長(mm)21
品番TN-6T
下穴径(Φmm)(プレス)12
ねじ径MM6
ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A
材質(フランジ)SUS304
材質(ナット)亜鉛
ナット全長(mm)18
下穴ドリル径(mm)12.7
フランジ高さ(mm)14
1袋(100個)
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。