絞り込み
ブランド
  • 日本パワーファスニング(6)
  • TRUSCO(3)
  • 若井産業(3)
  • 大阪魂(3)
ねじの呼び
  • M6(8)
  • M8(9)
  • M10(5)
  • M12(1)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS303(1)
  • SUS304(1)
  • SUS410(4)
  • SUS430(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 鉄すべて(6)
  • 炭素鋼(4)
長さ(mm)
  • 27.5(6)
  • 50(6)
  • 60(8)
適合材
  • コンクリート(4)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(4)
  • 35(6)
  • 40(1)
  • 45(5)
30・35・40・45
ドリル径(Φmm)
  • 5.5(4)
  • 7.5(6)
  • 9.5(5)
  • 11(1)
  • 12.5(6)
  • 12.7(6)
5.5・7.5・9.5・11・12.5・12.7
ねじ長さ(mm)
  • 20
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 23(2)
  • 25(9)
  • 27(1)
  • 30(3)
  • 38(4)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 49(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 54(1)
  • 77(1)
  • 107(1)
表面処理
  • 6価クローム(2)
  • サテン仕上(2)
  • 生地/未処理(2)
6価クローム・サテン仕上・生地/未処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(8)
M8(9)
M10(5)
M12(1)
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(18本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ボルトスクリュー ステンレス TRUSCOボルトスクリュー ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1パック(12本)
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
タップスター ステンレス バケツセット TRUSCOタップスター ステンレス バケツセットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット(100本)
当日出荷
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質ステンレス(SUS410)ねじ長さ(mm)20取付け物厚(mm)1~5
ターンナット TN-8(100本) 若井産業ターンナット TN-8(100本)若井産業
8,998税込9,898
1袋(100個)
4日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番TN-8下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM8ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
ターンナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂ターンナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(100個)
翌日出荷
ねじ径MM6材質ステンレス全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21引抜強度(N)60(最大)破断強度(N)11.77
ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,798税込5,278
1パック(18本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,498税込4,948
1パック
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
ターンナット SN-6S(100本) 若井産業ターンナット SN-6S(100本)若井産業
10,980税込12,078
1袋(100個)
4日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番SN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)SUS303板ナット+ナイロンの複合品ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
ターンナット TN-6S(100本) 若井産業ターンナット TN-6S(100本)若井産業
8,998税込9,898
1袋(100個)
4日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番TN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
タップスター スチール バケツセット TRUSCOタップスター スチール バケツセットTRUSCO
8,998税込9,898
1個(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
亜鉛ダイカストターンナット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂亜鉛ダイカストターンナット(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100個)
当日出荷
材質表面処理生地ねじの種類ナット
亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌日出荷
ねじ径MM6材質全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7表面処理生地寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21引抜強度(N)80(最大)破断強度(N)19.61

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品