「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(2)
M16(1)
その他(1)
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。
アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
下穴径(Φmm)8
呼径d(mm)8
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)3.7
あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。
材質溶融亜鉛メッキ
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。
付属品ソケット1本
材質炭素鋼
ねじの呼びM12
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。