絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • フィッシャー(2)
  • 大阪魂(2)
  • ユニカ(1)
ねじの呼び
  • M3.8(2)
  • M8(1)
  • W5/16(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • (2)
長さ(mm)
  • 30
  • 17.5(2)
  • 19.5(2)
  • 27.5(7)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(12)
  • 60(13)
  • 70(8)
  • 80(6)
  • 90(3)
  • 100(7)
  • 120(5)
  • 130(3)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 160(4)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 230(3)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 10(2)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(2)
ALC・コンクリート
ドリル径(Φmm)
  • 5(2)
  • 10.5(2)
5・10.5
ねじ長さ(mm)
  • 12(2)
  • 30(1)
12・30
表面処理
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月2日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3.8(2)
M8(1)
W5/16(1)
W3/8(1)
アンカーリセッター ユニカアンカーリセッターユニカ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。
用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノテクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製サンコーテクノ
3,298税込3,628
1箱(100本)
当日出荷
仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途コンクリート用配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
シーティーアンカー GTタイプ スチール製 サンコーテクノシーティーアンカー GTタイプ スチール製サンコーテクノ
3,298税込3,628
1箱(100本)
翌々日出荷
貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/ブラック) 大阪魂雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/ブラック)大阪魂(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(220本)
翌々日出荷
ねじの呼びM3.8材質SUS410表面処理BK(SUS黒染め)
雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/生地) 大阪魂雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/生地)大阪魂
2,198税込2,418
1箱(220本)
翌々日出荷
ねじの呼びM3.8材質SUS410表面処理生地(または標準)
Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)フィッシャー
5,698税込6,268
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)320適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)フィッシャー
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)331適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品