絞り込み
ねじの呼び
  • M3.8(2)
  • M8(1)
  • W5/16(1)
  • W3/8(2)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • (2)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(2)
ドリル径(Φmm)
  • 5(2)
  • 10.5(2)
  • 12.5(1)
長さ(mm)
  • 30
  • 27.5(4)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(12)
  • 60(14)
  • 70(8)
  • 80(6)
  • 90(4)
  • 100(8)
  • 120(5)
  • 130(4)
  • 140(3)
  • 150(3)
  • 160(5)
  • 170(4)
  • 180(4)
  • 190(3)
  • 200(3)
  • 230(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 0(1)
0
ねじ長さ(mm)
  • 12(3)
  • 30(1)
12・30
表面処理
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • フィッシャージャパン(2)
  • 大阪魂(2)
  • ユニカ(1)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン・大阪魂・ユニカ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3.8(2)
M8(1)
W5/16(1)
W3/8(2)
  • アンカーリセッター ユニカ

    アンカーリセッター

    ユニカ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。
    用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
  • テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    9日以内出荷
    仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
    用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
  • シーティーアンカー GTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    シーティーアンカー GTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
  • 雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/ブラック) 大阪魂

    雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/ブラック)

    大阪魂(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(220本)
    翌々日出荷
    材質SUS410表面処理BK(SUS黒染め)ねじの呼びM3.8
  • 雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/生地) 大阪魂

    雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/生地)

    大阪魂
    2,198税込2,418
    1箱(220本)
    翌々日出荷
    材質SUS410表面処理生地(または標準)ねじの呼びM3.8
  • Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)

    フィッシャージャパン
    5,698税込6,268
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)320下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5
  • Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,498税込2,748
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)331下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5
  • サンデーセット サンコーテクノ

    サンデーセット

    サンコーテクノ
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    -
    全長(mm)30質量(g)17.62ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)0最大引張荷重(kN)3.4ねじ山種類インチねじ

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品