駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。
材質支柱:溶融メッキ鋼管 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
幅(mm)114.3
高さ(mm)800
タイプ鋼管タイプ
全幅(mm)Φ114.3
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。
材質カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
幅(mm)165
全幅(mm)Φ165
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。
材質カバー:ウレタン樹脂 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
幅(mm)132
高さ(mm)800
タイプウレタン樹脂カバータイプ
全幅(mm)Φ132
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。
材質弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
幅(mm)200
高さ(mm)850
タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ
全幅(mm)Φ200
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。