「ねじの呼び」から絞り込む
その他(4)
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)8
長さ(mm)50
下穴径(Φmm)10
穿孔深さ(mm)70
トラスコ品番494-1721
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)113.1
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)3.8
1セット(50本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)6
長さ(mm)40
穿孔深さ(mm)55
下穴径(Φmm)8
トラスコ品番494-1713
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)115.1
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)2.1
1セット(100本)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)12
長さ(mm)80
下穴径(Φmm)16
穿孔深さ(mm)100
トラスコ品番494-1748
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)91
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)7.7
1箱(10本)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)10
長さ(mm)70
下穴径(Φmm)14
穿孔深さ(mm)90
トラスコ品番494-1730
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)145.9
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)4.6
1セット(20本)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。