デッキプレート下面より金具が出ないため天井部がより有効活用できます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキプレート上部の溝部にハンマーで叩き込んで、回転させて固定します。次に吊りボルトをねじ込んでテンションをかけます。JFE建材製Cデッキ(C50)に使用できます。
トラスコ品番424-3175
寸法H(mm)20
使用荷重(kg)100
寸法D(mm)38
寸法T(mm)2.3
寸法W(mm)126
使用荷重(kN)980
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
3点セット
サカタ製作所
税込¥3,848~
¥3,498~
4点セット
サカタ製作所
税込¥6,928~
¥6,298~
5点セット
サカタ製作所
税込¥8,248~
¥7,498~
ルーフボルト
サカタ製作所
税込¥10,888~
¥9,898~
メカナット
若井産業
税込¥4,618
¥4,198
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。