吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。
用途デッキプレートへ取付け(支持)に。
トラスコ品番424-1580
寸法H(mm)20
使用荷重(kg)565
寸法D(mm)18
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)5540
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。