アンカー関連商品 :「下穴用」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番820-7750
材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)
寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)5
リベット長さ(mm)22
板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8
引張荷重(N)2360
加工物穴径(mm)5
剪断荷重(N)1600
フランジ径(Φmm)9.6
1箱(500本)
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。