4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(3)
M8(4)
M10(3)
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 トラスコ品番375-5339 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG) 全長(mm)50 下穴径(Φmm)7.5 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)35 最大引張荷重(kN)7 取付け物厚(mm)1~5 ねじの呼びM8
1パック(18本)
4,798 税込5,278
翌日出荷

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 材質炭素鋼 表面処理エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1箱(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 付属品ソケット1本 材質ステンレス(SUS410) 表面処理サスガード処理(SG) 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。 材質炭素鋼 表面処理エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります