「ねじの呼び」から絞り込む
ステンレス タップスターバケツキット日本パワーファスニング3日以内出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
タップスター日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
タップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,748
1パック(20本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
タップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~
1箱(50本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります