絞り込み
ブランド
  • 高島
  • 大阪魂(38)
  • サンコーテクノ(35)
  • フィッシャー(20)
  • 日本パワーファスニング(15)
  • 積水(14)
  • 若井産業(12)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
  • 八幡ねじ(7)
  • スターエム(4)
  • TRUSCO(4)
  • 日本デコラックス(4)
  • サカタ製作所(4)
  • Fischer Fixings(3)
  • サンコー[日用品](2)
  • SK11(2)
  • 撥水道場(2)
  • コニシ(1)
  • ノーブランド(1)
材質
  • 樹脂(2)
適合材
  • ALC(1)
  • ケイカル板(1)
  • タイル(1)
  • ブロック(1)
  • 合板(1)
  • 石材(1)
  • 石膏ボード(2)
  • 金属(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
取付下地補強セット どこでも下地スピードミニ 高島取付下地補強セット どこでも下地スピードミニ高島(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 1~2時間程度で下地が形成できます。壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
どこでも下地 完璧ネジロック 高島どこでも下地 完璧ネジロック高島(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。壁自体を強化する仕組みで引抜・せん断荷重は35kgf、90分以内では10kgf程度です。
用途石膏ボード専用のため9・12・15mmの全ての厚みに対応しています。ガラス容器の中の液を綿棒に付け、穴の内部の周囲に塗り込みます。専用液を塗り込んでから10分以内にアンカープラスドライバーで締め込みます。90分程度そのままにしておけば、アンカーを強固に固定できます。適合材石膏ボード成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)取付可能対象(ねじ)3.5~4mm種別化学反応型(湿気硬化)
どこでも下地 スピード・ミニ4 高島どこでも下地 スピード・ミニ4高島(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6mL)
当日出荷
液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群! 振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません 同一箇所に複数回ネジが効きます 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)耐荷重(kg)35
どこでも下地 石こうボード専用 完璧ネジロック 高島どこでも下地 石こうボード専用 完璧ネジロック高島
1,588税込1,747
1セット
当日出荷
新工法登場!石こうボードにネジが効く!(ネジ付)アンカー使用で即効取付!専用液が壁を強めて驚異の強度!独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。壁・天井の下地づくり、石膏ボード・ケイカル板・薄ベニヤ等へのビス取付け用用途以外に使用しないでください。
付属品専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本セット内容専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本。材質ポリウレタン樹脂(MD・1%以上)アズワン品番64-5076-10

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品