「ねじの呼び」から絞り込む
M8(2)
施工状況が目視確認できるワンサイドボルトです
片側からの施工が可能です
市販のインパクトドライバで施工可能です
材質ステンレス製
軸径(Φmm)12
下穴径(Φmm)13.5
外径(Φmm)30
適合母材鋼板・鋼管
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなど
トラスコ品番816-3435
材質スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)30
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)12
外径(Φmm)【アンカー】10
最大引張荷重(kN)10.7
ねじの呼びM8
外径(mm)10
穿孔径(mm)10.5
穿孔深さ(mm)30
埋込穴長(mm)30
1箱(100本)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。