検電器/検相器 :「注意 表示」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認
仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.
付属品携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1
質量(kg)0.87
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
定格電圧(V)【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ)
ケーブル長(m)0.5
外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2~325mm2相当、CV 電線: 2mm2~250mm2相当
連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着)
機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)
測定対象被覆電線(IV、CV相当)、金属部、シールド電線不可、三相AC90V~520V(45Hz~66Hz)
応答時間(秒)3以下
表示更新レート500ms
防塵防水性能本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN60529)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認
仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.
付属品携帯用ケースC0203 ×1、カラークリップ (白2,赤2,青2,黄2) 、スパイラルチューブ (黒)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1
幅(mm)84
質量(kg)0.87
高さ(mm)146
質量(g)590
奥行(mm)46
定格電圧(V)【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ)
ケーブル長(m)0.5
外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8 2~325 2相当、CV 電線: 2 2~250 2相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46 ケーブル長:0.5m
機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)
測定対象被覆電線(IV、CV 相当)、金属部、シールド電線不可、三相 AC90.0 V ~520.0 V (45 Hz ~66 Hz)
応答時間(秒)3 以下
表示更新レート500 ms
RoHS指令(10物質対応)対応
無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。