検電器/検相器 :「測定用品 寸法」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)検電器 FLUKE-1AC-A2-II
小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器 VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能 数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止 5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ 電源ポタン長押しでブザー音無しモード 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
仕様(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品単4電池×2 寸法(mm)74×23×12 先端最大開口20 最大電流(A)10 保証期間2年 材質(チップ)ニッケル・メッキ 動作温度(℃)-10~50
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心 バッテリーチェックポタン 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
付属品単4電池×2 寸法(mm)153×23×12 測定対象表面、気体、非腐食性ガス プラグK型、J型ミニプラグ 測定レンジ-40℃~260℃ 保証期間2年 熱電対K型、J型 動作温度(℃)-10~50
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能 数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止 5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ 電源ポタン長押しでブザー音無しモード 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
用途小型ながら安全に配慮した プロフェッショナル用検電器 付属品単4電池×2 寸法(mm)122×19×14 パイプ径(Φmm)6.4~35 測定対象パイプ プラグK型ミニプラグ 測定レンジ-29℃~149℃ 保証期間2年 熱電対K型 動作温度範囲(℃)-10~ 50
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ランプテスト
用途三相交流検相器 付属品テストリード3本(9040は本体と一体型)、テストプローブ3本、わに口クリップ3個、9V電池 寸法(mm)124×61×27 保証期間2年 防塵防水性能IP40 確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント) 使用電圧範囲(V)険相:120~400(2Hz~400Hz) 動作温度範囲(℃)0~ 40
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷