感度調整機能付き(24/90V)で最適感度で検電可能です。検電場所を照らせる白色ライト付きです。検電時には発光、シグナル音とともに振動でお知らせします。防塵・防水性能IP67採用で水没させても大丈夫です(一定の時間、水圧において)。
用途コンセント、電線、回路などの検電確認
仕様測定カテゴリー::CAT Ⅳ 1000V
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源単4アルカリ乾電池×2本
適合規格EN61010(安全)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×33×162
動作表示振動、シグナル音、発光(緑:使用可能、電圧の検出なし、赤:交流電圧を検出、オレンジ:50V以下の交流電圧を検出)
防塵防水性能IP67
オートパワーオフ約5分
許容電圧範囲(V)90~1000/24~1000
保管温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作周波数(Hz)対象:50/60
1台
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。