商品豆知識
2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。
金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。
ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。
スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。
※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。
感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。
埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。
首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。
電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。
方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。
探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。
細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
規格心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。