5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発音&発光で警報。50/60Hz共用。HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンド。ワンタッチ開閉の電池蓋。防水性能IPX4相当
周波数(Hz)50/60 使用可能温度範囲-10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合) 使用電池JIS CR2032リチウム電池1個 防水性IPX4相当 音量(dB)65以上
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川電機工業高・低圧用検電器
圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V 付属品収納ケース、ストラップ 質量(g)約150 使用温度範囲(℃)-10~+40 漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下 周波数50/60Hz 使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個 電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて) 使用電圧範囲(V)AC80~7000 絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上 絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川電機工業高・低圧用検電器
高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V 付属品収納ケース、ストラップ 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)-10~+40 漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲(V)AC80~7000 絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
1台
17,980 税込19,778
当日出荷