検電器/検相器 :「短絡接地」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836 長さ(mm)140 交流電圧(V)50~600 直流電圧(V)12~750 周波数範囲(Hz)50・60共用 アズワン品番64-3881-55 適合電圧(kV)DC12~750
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

長谷川電機工業交直両用低圧用検電器
スライドスイッチで用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリ電圧の判別が可能 制御用バッテリ :「Low表示」 動力用バッテリ :「High表示、Low表示」および「発音」 車体・シャーシへの漏電状況を判別可能 漏電なし :「発音」、「発光」なし 漏電注意 :「Low表示」 漏電あり :「High表示、Low表示」および「発音」 残留電荷の放電を促進。 小型・軽量、且つ接地線を本体に巻き取り収納でき、かさ張らず常にポケットに入れて携行する事ができる。 検知部の保護カバーがスライドするので、収納時の先端保護と同時にチェック時の短絡防止ができる。 電気自動車(EV)用 検電チェッカ HEV-750D ※特許出願中 ※長谷川電機工業は宅内直流給電アライアンスメンバーです。
トラスコ品番731-0064 使用温度範囲(℃)-10~40 使用電池アルカリボタン電池LR44×2個 動作開始電圧(V)(極性なし)Low:DC6V±3V、High:DC35V±5V
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

おすすめ人気ランキング