4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単体使用で検電機能、組み合わせ使用で検相 相順機能と多機能型検相器 被覆電線の上から測定可能:検電端子や被覆電線の上から測定出来ます。 ※シールドケーブルは不可・同相・異相、相順を音と光で表示
周波数50/60Hz 機能(検相)同相か120度異相かを検出、(相順)120度進み、遅れを検出 絶縁抵抗2000MΩ以上
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川電機工業高圧用検電・検相器
光ファイバーで絶縁性能が高く安全! 被覆電線上から測定可能! 同相、異相、相順を音と光で表示! 高圧裸線でも安全使用
トラスコ品番731-0102 表示発光:8000LXの明るさでの下で確認可能発音:1m離れて50dB以上(断続発音) 使用電池1.5V乾電池 単5 各2個 絶縁抵抗(MΩ)2000以上 対象キュービクル用 使用電圧範囲3.3kw~6.6kw 絶縁耐力20kv 1分間
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き) 使用温度範囲(℃)0~+40 漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下 電池寿命(通常使用で約)1年 使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個 動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作 絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上 絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
5,998 税込6,598
当日出荷