絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(1)
  • 長谷川電機工業(35)
  • 中部精機(34)
  • エスコ(33)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(25)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(24)
  • 未来工業(23)
  • 共立電気計器(11)
  • ネグロス電工(10)
  • JAPPY(8)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • 三和電気計器(5)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • フルーク(FLUKE)(5)
  • マーベル(5)
  • 神保電器(4)
  • マザーツール(3)
  • マルチ計測器(3)
  • testo(テストー)(3)
使用電圧範囲(V)
  • 12~750(1)
  • 50~600(1)
  • 80~600(1)
  • 80~7000(1)
  • 100~130(1)
  • 200~250(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ イチネンTASCOAC/DCクランプ付デジタルマルチメータイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ディスプレイ液晶表示対象電線交流/直流両用
低圧用検電器 イチネンTASCO低圧用検電器イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様先端に短絡のない導電性ゴムを使用。 コードの上からでも検電できます。 音響発光式AC50~600V 50/60Hz共用動作表示発光・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2(付属品)
高低圧交流用検電器 イチネンTASCO高低圧交流用検電器イチネンTASCO
20,980税込23,078
1個
当日出荷
高圧キュービクルメンテナンスに最適です。縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電。音響発光式皮ケース付定格電圧…7000V使用電圧…AC80~7000V使用電池…ボタン電池(LR-44)×2(付属品)動作表示…断続発光と断続音全長・質量…L215~815mm(伸長時)・140g
使用電圧範囲(V)AC80~7000
低圧用交直両用検電器(防水、LED付) イチネンTASCO低圧用交直両用検電器(防水、LED付)イチネンTASCO
7,398税込8,138
1個
当日出荷
LED照明…有り(オートパワーオフ機能)使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能防水性能…IPX4相当全長・質量…141mm・約25g(電池除く)使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 充電式電池は使用不可
デジタルマルチメータ イチネンTASCOデジタルマルチメータイチネンTASCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様真の実効値 ポケットサイズテスタ600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(600mV/6/600V) ±1.0%rdg±5dgt測定範囲|交流電圧600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(6/60V)(50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt(6/60V)(45~500Hz) ±1.6%rdg±5dgt(600V)(50/60Hz) ±2.0%rdg±8dgt(600V)(45~500Hz)測定範囲|抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ ±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40MΩ)
低圧用交直両用検電器 イチネンTASCO低圧用交直両用検電器イチネンTASCO
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
全長(mm)141質量(g)約25(電池除く)使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能使用電圧範囲(V)AC 50~600、DC 12~750防水保護等級IPX4相当
漏れ電流測定用クランプテスタ イチネンTASCO漏れ電流測定用クランプテスタイチネンTASCO
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
仕様大口径トランスコアの採用により3相一括測定に威力を発揮。 高調波の影響を除去できる周波数切換スイッチ付。 ピークホールド機能付。 アナログ出力端子付。200mA/2/20A 200/1000A測定範囲|交流電流(WIDE)200mA/2/20A 200/1000A分解能0.1mA
交流・直流電流用デジタルクランプテスタ イチネンTASCO交流・直流電流用デジタルクランプテスタイチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
欠品中
仕様データホールド、オートスリープ(約5分)機能付。40/300A測定範囲|直流電流40/300Aレンジ切替オートレンジ
フレキシブルクランプメーター イチネンTASCOフレキシブルクランプメーターイチネンTASCO(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様CATⅣ現場に対応した安全設計!電線の込み合った場所に威力を発揮 柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。 最大値/最小値表示機能付 暗所で見やすい白色バックライト採用 最小分解能0.01Aレンジ:30/300/3000A 確度:±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)被測定導体径最大Φ150mm導体位置による誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算
デジタルマルチメータ(コードリール機構) イチネンTASCOデジタルマルチメータ(コードリール機構)イチネンTASCO
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
仕様コードリール機構 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF) テストコードがワンタッチで本体へ収納できます。DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
3レンジデジタル絶縁抵抗計 イチネンTASCO3レンジデジタル絶縁抵抗計イチネンTASCO
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
仕様ケース一体型、テストリード本体収納可能。 活線状態(電圧)を自動判別し、30V以上でアラーム点灯とブザー音で警告。 最後の測定値をオートホールド。 液晶部にはバックライト搭載。 新JIS準拠。 IP54規格の防塵防滴。125V|250V|500V抵抗|定格0.001~4000MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)
AC専用低圧用検電器 イチネンTASCOAC専用低圧用検電器イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
薄くて持ちやすいペン型デザイン横からも見えるLED充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000lxの明るさで確認可能使用電池…LR44(1.5V)×2寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m) イチネンTASCO1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m)イチネンTASCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ。先端径…4.5mmプローブ長…1m<プローブ仕様>曲げ角度…最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)曲げ方向…1方向防水性能…プローブケーブル、カメラ部:IP×7 相当、グリップ部:なしカメラ画素数…30万画素(640×480)視野角…90°光源部…前方(白色LED)操作ボタン…ブースト(明るさ感度アップ)、画像回転、プローブ操作焦点距離…10~100mmLEDライト照射…前方作業・保管環境温度…-10~60℃モニター接続ケーブル長…1.3m<モニター仕様>作業・保管環境温度…0~60℃モニター接続ケーブル長…1.3m防水性能…なし液晶モニター…3.5 インチ TFT 解像度 320×240デジタルズーム…1.5/2.0 倍表示ホワイトバランス…固定記録媒体…SD カード (SDHC)32GBまで 静止画 約10,000枚/GB 動画約30分/GB記録形式…MPEG4 640×480 30FPS/ JPEG 640×480AV 出力…NTSC / PAL電源…単3アルカリ乾電池4本 動作時間 約4時間 モバイルバッテリーも使用可能動作時間…約4時間自動電源 OFF…5分 / 10分録画タイマー…5分 / 10分 / 15分 / 20分 / 25分 / 30分サイズ…275×123×55mm質量…370g(電池含む470g)附属品…SDカード、AVケーブル、USBケーブル、動作確認用電池
漏れ電流デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCO漏れ電流デジタルミニクランプテスタイチネンTASCO
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
仕様0.01mA~300Aのワイド計測。 ミニながらCT窓径40mmの汎用リーククランプ。 バーグラフ、データホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。交流電流:30/300mA/30/300Aレンジ切替2レンジオート(mAおよびA内で)分解能0.01mA(30/300mAレンジ)/0.01A(30/300Aレンジ)
配線チェッカ イチネンTASCO配線チェッカイチネンTASCO
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
仕様コンセントの回路探査に威力を発揮!100~130Vrms,200~250Vrms(50/60Hz)送信機|電源接続した電源ラインから受信送信機|消費電流80mA以下
低圧用検電器(AC80600V) イチネンTASCO低圧用検電器(AC80600V)イチネンTASCO
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
仕様裸線・被覆線の切換えタイプです。AC80~600V動作表示発光(4段階のLED表示)・発音使用電池リチウム電池CR 2032(3V)×1
低圧用検電器 イチネンTASCO低圧用検電器イチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様交流専用検電器 LEDライトは約30秒でオートパワーオフ 感度調整可能 工具不要で可能AC50~600V使用電池LR44(1.5v)×2寸法・質量W22×D130×H24.5mm・22g
絶縁抵抗計 イチネンTASCO絶縁抵抗計イチネンTASCO
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
絶縁・接地抵抗計 イチネンTASCO絶縁・接地抵抗計イチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
仕様絶縁抵抗計と接地抵抗計が一つになって登場! オートディスチャージ機能付(測定が終わると自動的に充電した電圧を放電) 回路に電圧がある場合自動的に切り替わるAC600Vレンジ 衝撃に強いエラストマーケース付 暗い場所に便利なスケール照明付 両手で作業できる首かけベルト付125V|250V|500V絶縁抵抗計仕様|定格20MΩ|50MΩ|100MΩ絶縁抵抗計仕様|中央目盛0.5MΩ|1MΩ|2MΩ
接地抵抗計 イチネンTASCO接地抵抗計イチネンTASCO
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
仕様簡易測定(2極法)に対応したアーステスタ 精密測定の他に、簡易測定用のプローブも標準装備。 地電圧測定も可能。 補助接地抵抗が大きい場合、自動的に警告機能が働きます。 少々の雨でも平気な防塵・防滴構造。 携帯用ハードケース付12/120/1200Ω範囲|接地電圧AC 30V耐電圧AC 3700V/1分間
交流用高低圧検電器 イチネンTASCO交流用高低圧検電器イチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様断続、連続の音光表示で高低圧の判別ができます。 切換スイッチなしで操作が簡単です。 安全な二重耐圧・防水構造。 音響発光式 7000V使用電圧AC80~7000V使用電池単4乾電池×2(付属品)
交流・直流電流用デジタルクランプテスタ イチネンTASCO交流・直流電流用デジタルクランプテスタイチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
仕様活線チェックが可能な、NCV機能 最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能 測定変位が表示できるREL機能 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能・温度プローブ(TA451KP-10A)(別売)0~600.0A測定範囲|直流電流0.6~600.0A測定範囲|交流電圧6/60/600V
安全非接触式検相器 イチネンTASCO安全非接触式検相器イチネンTASCO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
仕様電線の被覆の上から安全に測定。 2mm2~325mm2(Ⅳ)電線対応。 相順、欠相の有無および接地相をLEDとブザーでチェック。 配電盤の中に設置できるマグネット付。 三相AC70V~1000Vまでの広い測定電圧範囲。 LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認。 国際安全規格 IEC61010-1静電誘導方式測定電圧範囲三相AC70~1000V(正弦波、連続)被測定導体径仕上げ外形Φ2.4~30mmの絶縁電線(導体公称面積2~325mm2)
ペン型デジタルマルチメータ イチネンTASCOペン型デジタルマルチメータイチネンTASCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
仕様使い勝手の良いペン型テスタ オーバーモールド採用で手にジャストフィット LCDバックライト、LEDペンライトを装備。 オートパワーオフ機能。 測定コードを本体裏側へすっきり収納。 携帯用ケース付。400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|抵抗400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ
デジタル絶縁・接地抵抗計(メモリ機能付) イチネンTASCOデジタル絶縁・接地抵抗計(メモリ機能付)イチネンTASCO
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
仕様コンパクトなボディに使いやすさを凝縮した複合測定器。メモリ機能付定格測定電圧100V|125V|250V|500V|1000V測定範囲(オートレンジ)2/20/200MΩ|20/200/2000MΩ
デジタル接地抵抗計 イチネンTASCOデジタル接地抵抗計イチネンTASCO
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
仕様業界最速の応答速度 2秒。 ノイズに強い(地電圧25Vまで測定可能)。 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。 10,000回の連続測定を実現。 A~D種(3極法)の測定・簡易測定(2極法)の測定にも対応。20Ω 0.00~20.00Ω(±1.5%rdg±0.08Ω)200Ω 0.0~200.0Ω(±1.5%rdg±4dgt)2000Ω 0~2000Ω(±1.5%rdg±4dgt)電圧測定AC0.0~300.0V〔45~65Hz〕 ±1%rdg±4dgtDC±0.0~±300.0V ±1%rdg±4dgt適合規格IEC61010-1 CATⅣ100V/CATⅢ150V/CATⅡ300V汚染3IEC61010-2-030, IEC61010-031 IEC61557-1,-5IEC60529 IP67, IEC61326-1,-2-2(EMC),EN50581(RoHS)
デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCOデジタルミニクランプテスタイチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様小型・軽量ミニクランプ 小型・軽量ポケットタイプ データホールド付・オートパワーオフ(約10分)交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCOデジタルミニクランプテスタイチネンTASCO
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
仕様データホールド、オートパワーオフ機能付。 (約10分後にパワーオフ) 3200カウント表示。 多機能搭載(電流・電圧・抵抗測定)0~300A測定範囲|交流電圧0~500V測定範囲|直流電圧0~500V
デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCOデジタルミニクランプテスタイチネンTASCO
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
仕様小型・軽量ミニクランプ ポケットに入る超小型クランプ。 オートパワーオフ機能付。 簡単操作で、データホールドスイッチ付。交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
デジタルマルチメーター イチネンTASCOデジタルマルチメーターイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様大型ディスプレイ 見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V準拠 オプションのクランプセンサを用いて電流値を簡単測定6/60/600V(オートレンジ)測定範囲|直流電圧600mV測定範囲|交流電圧6/60/600V(オートレンジ)
デジタルマルチメーター イチネンTASCOデジタルマルチメーターイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
仕様大型液晶表示で読み取りが容易。 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF)DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
デジタルマルチメータ イチネンTASCOデジタルマルチメータイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様スタンダードDMM レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能。 4000カウント表示 オートパワーオフ機能(30分) ホルスター付 10A測定端子付(AC/DC)400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧400mV/4/40/400/600V測定範囲|直流電流400/4000μA/40/400mA/4A/10A
デジタルクランプテスタ イチネンTASCOデジタルクランプテスタイチネンTASCO
9,598税込10,558
1個
当日出荷
仕様テスタ機能搭載 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利。 長時間の電池寿命を実現。(類似製品の約2倍) 測定方式…平均値 テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載40/400/1000A(3レンジオート)±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45~65kHz)測定範囲・確度|交流電圧4/40/400/600V(4レンジオート)±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)測定範囲・確度|直流電圧400mV/4/40/400/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt
ダイヤル式マグネット付勾配計 イチネンTASCOダイヤル式マグネット付勾配計イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様土木用。 感度…2.0mm/m=0.1146° 精度…±17.5mm/m=±1.0°以内
クランプメーター イチネンTASCOクランプメーターイチネンTASCO
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
仕様歪んだ波形に強い真の実効値タイプ。 小型設計で携帯に便利。 データホールド機能搭載。60/300Aクランプ径Φ22mm使用電池単4乾電池(LR03)×2
クランプテスタ イチネンTASCOクランプテスタイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様オートパワーオフ、データホールド機能付。 導通ブザー。 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能。40/400A測定範囲|交流電圧400/600V測定範囲|直流電圧400/600V
6.0mm1方向先端可動式内視鏡 イチネンTASCO6.0mm1方向先端可動式内視鏡イチネンTASCO
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
仕様挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ1mプローブ先端直径6.0mm曲げ角度最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)長さ(m)1
2レンジ絶縁抵抗計 イチネンTASCO2レンジ絶縁抵抗計イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
漏れ電流用クランプテスタ イチネンTASCO漏れ電流用クランプテスタイチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
仕様データホールド、ピークホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。 周波数切替スイッチ付。 高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計。40/400mA/400A測定範囲|交流電流(WIDE)40/400mA/400A分解能0.01mA
デジタルマルチメータ イチネンTASCOデジタルマルチメータイチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様温度測定機能付(-50~+300℃) データホールド、オートパワーオフ機能。 電池電圧警告機能。 バーグラフ表示 MIN/MAX機能600mV/6/60/600V測定範囲|交流電圧6/60/600V測定範囲|直流電流600μ/6000μA/60m/600mA/6/10A
検電器/検相器