フレキシブルクランプメーターイチネンTASCO5日以内出荷
仕様CATⅣ現場に対応した安全設計!電線の込み合った場所に威力を発揮 柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。 最大値/最小値表示機能付 暗所で見やすい白色バックライト採用 最小分解能0.01Aレンジ:30/300/3000A 確度:±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)被測定導体径最大Φ150mm導体位置による誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算
検電器フルーク(FLUKE)税込¥29,678¥26,980
無充電表示器長谷川電機工業税込¥52,778~¥47,980~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~
高精度直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥53,878~¥48,980~