検電器/検相器 :「角スコ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ。先端径…4.5mm。プローブ長…1m。<プローブ仕様>。曲げ角度…最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)。曲げ方向…1方向。防水性能…プローブケーブル、カメラ部:IP×7 相当、グリップ部:なし。カメラ画素数…30万画素(640×480)。視野角…90°。光源部…前方(白色LED)。操作ボタン…ブースト(明るさ感度アップ)、画像回転、プローブ操作。焦点距離…10~100mm。LEDライト照射…前方。作業・保管環境温度…-10~60℃。モニター接続ケーブル長…1.3m。<モニター仕様>。作業・保管環境温度…0~60℃。モニター接続ケーブル長…1.3m。防水性能…なし。液晶モニター…3.5 インチ TFT 解像度 320×240。デジタルズーム…1.5/2.0 倍表示。ホワイトバランス…固定。記録媒体…SD カード (SDHC)32GBまで 静止画 約10,000枚/GB 動画約30分/GB。記録形式…MPEG4 640×480 30FPS/ JPEG 640×480。AV 出力…NTSC / PAL。電源…単3アルカリ乾電池4本 動作時間 約4時間 モバイルバッテリーも使用可能。動作時間…約4時間。自動電源 OFF…5分 / 10分。録画タイマー…5分 / 10分 / 15分 / 20分 / 25分 / 30分。サイズ…275×123×55mm。質量…370g(電池含む470g)。附属品…SDカード、AVケーブル、USBケーブル、動作確認用電池
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷