7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧キュービクルメンテナンスに最適です。縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電。音響発光式。皮ケース付。定格電圧…7000V。使用電圧…AC80~7000V。使用電池…ボタン電池(LR-44)×2(付属品)。動作表示…断続発光と断続音。全長・質量…L215~815mm(伸長時)・140g
使用電圧範囲(V)AC80~7000
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

薄くて持ちやすいペン型デザイン。横からも見えるLED。充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式。使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用。動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上。 光量:8000lxの明るさで確認可能。使用電池…LR44(1.5V)×2。寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

TASCO(タスコ)低圧用検電器
仕様先端に短絡のない導電性ゴムを使用。 コードの上からでも検電できます。 音響発光式AC50~600V 50/60Hz共用動作表示発光・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2(付属品)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

TASCO(タスコ)低圧用検電器
仕様交流専用検電器 LEDライトは約30秒でオートパワーオフ 感度調整可能 工具不要で可能AC50~600V使用電池LR44(1.5v)×2寸法・質量W22×D130×H24.5mm・22g
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様歪んだ波形に強い真の実効値タイプ。 小型設計で携帯に便利。 データホールド機能搭載。60/300Aクランプ径Φ22mm使用電池単4乾電池(LR03)×2
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

TASCO(タスコ)低圧用検電器
仕様従来の低圧用音響発光式検電器の検電機能に、機器のフレーム等での感電判定を付加。AC50~600V動作表示2灯(検電・感電チェックー赤)・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

TASCO(タスコ)活線センサ
仕様ペンチやニッパーなどのケーブル切断工具(7または8インチ)のハンドル部に後付け装着する活線センサ。 被覆電線の上から活線状態を検知するとブザー音と光で警報、誤って切断しない様に作業者に注意喚起を促します。 手袋使用時でも検出可能。 電源ON状態で約5ヶ月稼動の低消費回路。 感度調整ボリューム付き。 サイズ…H23×W77×D13mm 質量…約13g(電池含まず) 検出電圧レベル…約AC60V~600V(50Hz/60Hz)、7または8インチの切断工具ハンドル部装着時 対象ケーブル…被覆線(シールドされていないケーブル) 動作表示…断続発音、LED発光 電源…LR44(アルカリボタン電池)1.5V×2 電池寿命…約5ヶ月(スタンバイ状態) 付属品…ゴムリングM×2、ゴムリングS×2、感度調節ボリュームカバー×2、電池、取説
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷