検電器/検相器 :「タープ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質検知部:導電性樹脂(短絡防止) 全長(mm)141 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4電池×1個(R03/LR03)(付属)、※充電式電池は使用不可 漏洩電流検知部-接地端子間:0.5mA以下 検電範囲(V)AC:50~600、DC:12~750(※直流非接地回路は検電できません) 動作開始電圧(V)素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態:AC15±5 DC6±3、低圧ゴム手袋等を着用した状態:AC80以下 ※DCは不動作 アズワン品番65-2167-18 絶縁抵抗検知部-接地端子間:500V、絶縁抵抗計にて5MΩ以上 絶縁耐力検知部-接地端子間:AC2000V-1分間 耐インパルス検知部-接地端子間:8000V-正負 各5回 防水性IPX4相当 電池寿命(年)約1.5(放置状態)
1台
6,500 税込7,150
当日出荷

仕様LEDと音でお知らせします。 サイズ24(W)×29(D)×161(H)mm 電源単4電池×2本(付属) 防塵防水性能IP67準拠
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200 全長(mm)1400~4100 質量(g)2300 使用温度範囲(℃)0~+50 電源単3電池×4本 (付属) 表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED 出力電圧(V)テスト:DC1000±200 検電範囲(V)DC1500 (適用電圧) 防塵防水性能IP44相当 絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間 定格動作開始電圧(V)DC750±50 漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
1組(1組)
265,000 税込291,500
8日以内出荷