付属品携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書、単3マンガン乾電池×2本
エスコ品番EA711-1A
質量(g)200
電源単3マンガン電池×2本(付属)
ケーブル長(m)0.7
表示【検相】(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、ブザー断続音(ピッピッ)、矢印緑色点灯(逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音(ピー)
連続使用時間(時間)70
周波数範囲(Hz)45~66
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯、電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入後、 約15分経過後に電源OFF
使用電圧範囲(V)三相AC70~600
サイズ(mm)70(W)×30(D)×75(H)(突起物を含まず)
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。