仕様警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において)
付属品取付バンド
寸法(mm)78(W)×82(D)×25(T)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源CR2032電池×1個(付属)
定格電圧(V)6600
アズワン品番65-2167-20
防水性IPX4相当
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。