仕様防滴構造
サイズ77(W)×40(D)×114(H)mm
電源CR1620電池×1個(付属)
定格電圧AC6600V
音量65dB以上
周波数50/60Hz共用
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
仕様警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において)
付属品取付バンド
寸法(mm)78(W)×82(D)×25(T)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源CR2032電池×1個(付属)
定格電圧(V)6600
アズワン品番65-2167-20
防水性IPX4相当
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用)
エスコ品番EA711-60
質量(g)約50(電池含む)
電源単4電池×2本(付属)
表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅)
機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能
周波数範囲(Hz)45~66
電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)
校正不可
使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV
使用電圧範囲(V)AC100~1000
サイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。