検電器/検相器 :「活線警報器」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様防滴構造
サイズ77(W)×40(D)×114(H)mm
電源CR1620電池×1個(付属)
定格電圧AC6600V
音量65dB以上
周波数50/60Hz共用
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
仕様警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において)
付属品取付バンド
寸法(mm)78(W)×82(D)×25(T)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源CR2032電池×1個(付属)
定格電圧(V)6600
アズワン品番65-2167-20
防水性IPX4相当
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
発音&発光で警報
50/60Hz共用
高密着性シリコンバンド
ワンタッチ開閉の電池蓋
高電圧充電部への接近を警報
防滴構造
ヘルメット取付型
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:6600V●警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):110cm(標準状態において)●電源:CR2032電池×1個(付属)●サイズ:94(W)×48(D)×27.5(T)mm●使用温度範囲:-10℃~+40℃●防水性能:IPX4相当●重量:45g(本体のみ)●音量:65dB以上(1m離れて)●付属品:取付バンド、ホルダー×2個
アズワン品番65-2167-21
1個
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)
付属品クリップ各1個
寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源CR2025型×1個(付属)
使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)
警報方式圧電ブザー方式
アズワン品番64-2255-89
防水性IPX4相当
定格電圧(kV)AC25
電池寿命(年)放置状態にて約2
1台
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。