検電器/検相器 :「赤色LED」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200 全長(mm)1400~4100 質量(g)2300 使用温度範囲(℃)0~+50 電源単3電池×4本 (付属) 表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED 出力電圧(V)テスト:DC1000±200 検電範囲(V)DC1500 (適用電圧) 防塵防水性能IP44相当 絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間 定格動作開始電圧(V)DC750±50 漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
1組(1組)
265,000 税込291,500
8日以内出荷

仕様停電後の残留電荷放電状態が見分けられる直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器音と光で動作表示 付属品収納袋、マグネット式接地線(7m) 全長(mm)1100~4500 周波数(Hz)(AC)50/60 電源6F22(S-006P)×1個 漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下 型番HS-1.5NR 使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属) 検電範囲(V)AC:6600DC:1000~7000 動作表示発光:8000lxの明るさの中で確認可能発音:断続音 アズワン品番64-2255-85 絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間 接地マグネット式 定格動作開始電圧(V)AC:2000±20%、DC:750±100(赤色LED)、DC:350±80(緑色LED点滅)
1組
251,000 税込276,100
当日出荷