検相器 EA711シリーズエスコ8日以内出荷
非接触式で被覆電線の上から険相できます。ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。ワイヤレスアダプタを装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
仕様●検相表示:(正相)/画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音(逆相)/画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音(その他)/欠相予測、接地相予測●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:本体/84(W)×46(D)×146(H)mm ケーブル長/0.5m●重量:590g●使用電圧範囲:三相AC90V~520V●使用周波数範囲:45Hz~66Hz●防じん・防水性:本体(電圧センサ部を除く)/IP54(EN 60529)●ホールド機能、電池チェック、オートパワーオフ●携帯ケース付●ワイドタイプ、I付属品携帯用ケースC0203 ×1、カラークリップ (白2,赤2,青2,黄2) 、スパイラルチューブ (黒)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1質量(g)590電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4測定項目検相、欠相、接地相予測(三相3線)・三相線間電圧・周波数ケーブル長(m)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46 ケーブル長:0.5m連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着)測定周波数範囲(Hz)45~66(確度 : ± 0.5% rdg ± 1 dgt)機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)測定対象被覆電線(IV, CV 相当)/ 金属部 ( シールド電線不可 ) 仕上がり外径: Φ6~30 mm・IV 電線 : 8~325 mm2相当・CV 電線 : 2~250 mm2相当表示機能逆相時:ブザー連続音・赤色点灯、防塵防水性能IP54(本体のみ)使用電圧範囲(V)AC 90.0~520.0(三相)アズワン品番65-9272-69
コンテスター神保電器税込¥6,048¥5,498
携帯用ケース共立電気計器税込¥1,538¥1,398
接続ケーブル三和電気計器税込¥2,198¥1,998
デジタルボルトメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥206,580~¥187,800~