絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(42)
  • 長谷川電機工業(36)
  • エスコ(35)
  • 中部精機(35)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(25)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(24)
  • 未来工業(23)
  • 共立電気計器(11)
  • ネグロス電工(10)
  • JAPPY(8)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • 三和電気計器(5)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • フルーク(FLUKE)(5)
  • マーベル(5)
  • 神保電器(4)
  • マザーツール(3)
  • マルチ計測器(3)
  • testo(テストー)(3)
使用電圧範囲(V)
  • 5~1000(1)
  • 7~1000(1)
  • 30~1000(1)
  • 100~1000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC検電器 カスタムAC/DC検電器カスタム(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)電源LR44ボタン電池×2検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
検相・検電器 カスタム検相・検電器カスタム(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)を確認できます。 ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方法なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます。 非接触式の検電機能も搭載。 測定結果はLEDの色とビープ音でお知らせ。直感的でわかりやすい方式です。
付属品取扱説明書トラスコ品番491-7456周波数(Hz)45~65電源単四形乾電池×2個使用温湿度範囲0~+30℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)、+30~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)、+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し電池を含まず、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
検電器/検相器