2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高低圧用検電器(AC80V~7000V) 超小型軽量設計で携帯に便利 検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定 検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全 音と光で安全確実に検電 防滴構造IPX1(防滴I形) TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能 低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下 使用周波数(Hz)50/60共用 RoHS指令(10物質対応)対応 高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V) 交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示 伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電 絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造 使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能
付属品携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書 周波数(Hz)50/60共用 漏洩電流絶縁耐力試験時に100μA以下 使用周波数(Hz)50/60共用 使用温湿度範囲-10~50℃、85%以下 動作表示発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能 動作開始電圧(V)[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)