22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型振動計
センサ一体型のコンパクトモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。
付属品ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書、保証書、単4電池×4 測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2 電源単4電池×4 センサー寸法(mm)Φ9×30 測定周波数範囲(Hz)10~1k 校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz 画面表示寸法(mm)LCD20×28 使用環境0~50℃、0~80%RH サンプリング周期1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×40×32
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)水分計
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。 自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。 アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。 本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲5.5%~99.9% 電源006P(9V)電池×1 精度±1%(25℃にて) アナログ出力DC0~1V(10mV/1%) 表示分解能0.001 ディスプレイ液晶ディスプレイ 使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期0.3秒 電池寿命約250時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

土壌などの水分含有率を測定します。 汚れても水洗い可能な防水タイプ。 データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用 付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書 測定範囲0~50% 構造IP-65防水型 精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて 測定方式電極による導電率測定 表示分解能0.001 センサー寸法(mm)Φ10×210 消費電流(mA)DC5 インターフェース1.5V単4電池×4 ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期約0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×40×40
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 手動で200件のデータメモリが可能。 過負荷検知"OL"表示機能付。 ON/OFFアラーム設定機能付。 オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。 携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。 無線LAN設定工事。 高周波(RF)の電磁波場強度測定。 携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。 付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書 測定範囲38mV/m~20V/m 電源006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2 測定方法マグネチックコイル ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999 使用環境0~50℃、25~75%RH 周波数範囲10MHz~8GHz サンプリング周期1.5回/秒 電池寿命約15時間 データ記録件数200件(手動)、最大/平均値 アラームON/OFF
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)振動計
振動計のベーシックモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。 振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用。
付属品006P(9V)電池×1、j器ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9mm/s 電源006P(9V)電池×1、オートパワーオフ コード長さ(m)1.2 精度±(5%+2dgt.)(at8Hz/160Hz、at23±5℃) 測定方法圧電型センサ センサー寸法(mm)Φ16×30 消費電流(mA)約DC6 校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~40℃、0~80%RH 測定周波数10Hz~1kHz サンプリング周期約1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×77×38
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)マルチ環境計測器
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。 あらゆる現場に便利な1台です。
付属品006(9V)電池、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx 電源006(9V)電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×60×33 精度(風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt 測定方式(風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード 表示分解能(風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lx ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 表示単位(風速)m/s・ft/minknot・km/hmph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)果実硬度計
果実の成熟度を硬度測定により管理。 先端径も4パターン(3・6・8・11mm)取替可能。 品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちます。 コンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます。
付属品先端チップ(3・6・8・11mm)×各1、キャリングケース、取扱説明書、保証書 測定範囲0~5000g 電源単3電池×6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×90×45 測定精度±(0.4%+1dgt)、+23±5℃ 表示分解能1g インターフェースRS-232C、USB ディスプレイ最大5桁LCD(バックライト付) 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位g/H/oz
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

分解能10μA(AC)の高精度タイプです。 LEDバックライト付きなので暗いところでもよみとりやすいです。 オートパワーオフなど多機能型テスタです。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書 周波数(Hz)1000 電源1.5V単4電池×2 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)1000 直流電圧(V)600 機能オートレンジ、オートパワーオフ 交流電流(A)10/100(オートレンジ) クランプ径(Φmm)28 使用環境0~40℃、80%RH以下 交流電流60mA/600mA(オートレンジ) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)218×64×30
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

見やすい大型LCDとバーグラフ表示。 オートレンジ機能付きなので簡単に使用できます。 オートパワーオフなど機能を多く搭載。
付属品本体、テストリード棒、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書 電源1.5V単3電池×8 精度(交流電圧)±1.5%rdg+3dgt、(直流電圧)±1%rdg+3dgt 交流電圧(V)600 直流電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)(250V・500V・1000V)4/40/400/4000[精度±3%rdg+5dgt] 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)196×112×64 導通テストブザー音(≦40Ω)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

3レンジ切換型絶縁抵抗計です。 DC1000V/AC750Vrmsオーバーロードプロテクト。 ローバッテリー表示。 データホールド、オーバーロード表示。
付属品本体、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書 電源1.5V単3電池×8 精度(交流電圧)±0.8%rdg+4dgt、(直流電圧)±0.5%rdg+1dgt 直流電圧(V)1000 絶縁抵抗(MΩ)(250V)200、(500V)200、(1000V)2000 画面表示寸法(mm)(LCD液晶表示)最大1999 交流/直流電圧750 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×100×52 導通テストブザー音(≦80Ω)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ポケットサイズのクランプテスタです。 CENTER-222はAC/DC電流が測定できます(※CENTER-221はAC電流のみ測定可能です)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書 電源1.5V単4電池×2 交流電圧(V)200/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 抵抗(Ω)200、精度±(1.9%rdg+3dgt) 交流電流(A)200A/600A、精度±(2%rdg+10dgt) クランプ径(Φmm)25 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)183×50×29 導通テストブザー音(≦100Ω)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。 木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。 汚れたら水洗い可能な防水タイプ。 ピン型水分電極の交換が簡単です。
付属品単4電池×4、ピン型電極×2個、取扱説明書、保証書 測定範囲(木材)6~40%、(生コンクリート・非木材)0~100% 電源単4電池×4 構造IP-65防水型 精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して 測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定 表示分解能0.001 消費電流(mA)DC4 ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期約0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×40
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)クランプテスタ
小型・高性能型クランプテスタです。 AC/DC電流が測定できます(CEBTER-201)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。 オートパワーオフなど機能も多く搭載。 データホールド機能、周波数測定、オートレンジ機能、ゼロ調整機能(CENTER-201)。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5単4電池×2、取扱説明書、保証書 電源1.5V単4電池×2 交流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt) 抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt) 直流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt) 交流電流(A)40/400、精度±(1.9rdg+5dgt) 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 導通テストブザー音(≦40Ω)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型高精能型クランプテスタです。 実効値タイプ(TRUE RMS)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。 オートパワーオフなど多機能型テスタです。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書 電源1.5V単4電池×2 交流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt) 直流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt) 周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)10Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt) 機能オートレンジ、オートパワーオフ 交流電流(A)40A/400A、精度±(1.9%rdg+5dgt) クランプ径(Φmm)25 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 導通テストブザー音(≦40Ω)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)電磁波計
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます。 表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000)
付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24 精度±(4%F.S.+3dgt)、±(5%rdg+5dgt)、±(10%rdg+3dgt) 測定方式マグネチックコイル 表示分解能0.01μT/0.1mG、0.1μT/1mG、1μT/10mG 測定周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸) 消費電流(mA)約DC2 測定レンジ20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG(50/60Hzでテスト) ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位μT/mG、(オーバーレンジ)"1"表示
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

高周波の電磁波等方位強度を測定します。 電磁波が人体に影響を与える影響について研究が進む中で、本器は先進の測定器です。 携帯電話、移動局、マイクロ波、スパイカメラ、隠しマイク、ワイヤレスLANなどの調査研究に有効です。 データホールド機能(読取値、ピーク値)、99データのメモリ、アラーム設定機能(3軸合計測定時)。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲50MHz~3.5GHz、20mV/m~108.0V/m、1μW/m2、53μA/m~286.4mA/m 電源006P(9V)電池×1 精度±1.0dB(1V/m.50MHz) 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2 センサー寸法(mm)Φ60×60 電池寿命(時間)約15 メモリー容量99pts(マニュアル記録) ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.5秒/回、アラームブザー、(単位)mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m2、mW/m2 使用環境0~50℃、25~75%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×50×37
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)3磁界軸電磁波計
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池 精度±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG] 測定方式マグネチックコイル 表示分解能(0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mG コード長さ(mm)930 測定周波数範囲(Hz)30~300 消費電流(mA)約2.7 測定レンジ(mG)(20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト] ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示 使用環境0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×70×28 磁界軸X・Y・Z 3磁界軸(選択) プローブ長(mm)75×58×220
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ハンドル回転による発電機能付きのエコタイプのクランプテスタです。 →約30~60秒で約15~20分間使用可能です。 広範囲計測・高精度・高分解の高性能機種です。 ワンタッチ切替で操作性に優れます。
セット内容本体×1、テストリード×1セット、電池×2、取扱説明書、保証書 電源CR2032ボタン電池×2 交流電圧(V)6/600(精度:±1.2%+5dgt、分解能:0.001/0.1) 抵抗(Ω)600/6M(精度:±3%+5dgt、分解能:0.1Ω/1kΩ 直流電圧(V)6/600(精度:±1%+2dgt、分解能:1Hz) 周波数(A、V)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能1Hz) 機能データホールド、オートパワーオフ、ゼロ設定、ダイオードテスト 交流電流(A)600A/1000A、(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1A/1A) クランプ径(Φmm)(最大)45 画面表示寸法(mm)(LCD)40×30.3 使用環境0~50℃、80%RH以下 静電容量6nF/60μF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF/0.01μF) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)228×85.7、45.6 導通テストブザー音(<10Ω)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにタウンロードできます。 CO2高度補正値(mまたはフィート)。
付属品CO2プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6 測定範囲(CO2)0~4000ppm、(温度)0~5℃、(湿度)10~90%RH 電源ACアダプタ(FAC-23標準付属)、単4電池×6(時計用) 精度(CO2)プラス40ppm/1000ppm以下、±5%以下:読取値/1000~≦3000ppm、±250ppm/3000ppm以上、(温度)±0.8℃、(湿度)±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±4%RH:70%未満 表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH 測定方法(CO2)NDIR:非分散型製外線吸収法センサ/プローブ、(温度)サーミスタ/本体、(湿度)静電容量式/本体 測定対象CO2、温度、湿度 インターフェースRS-232C、(データロガー)SDカード、(サンプリング時間)5、10、30、60、120、300、600秒 使用環境0~50℃、90%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×80×32、(CO2プローブ)132×38×32
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)ミニマルチ環境計測器
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付 セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音キャリブレータ
正確な騒音を測定するための必需品。 校正が簡単に、素早くできます。 1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます。 電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になるとどうさしなくなります)機能付。
付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池×1 精度(音圧レベル)±0.5dB 出力周波数(Hz)1000±4% 使用環境(規定温度)20℃、(規定相対温度)65%RH、(規定大気圧)1013hpa、0~40℃、0~90%RH 直線性3%以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)118×63×43 音圧レベル(dB)(出力)114と94/20μPa 係数(温度)±0.015dB/℃、(湿度)±0.1dB/10%RH
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。 内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。 LED表示パネル。
付属品パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池×各1 感度最高3(×10-4mL/s):40kHz時 使用環境0~50℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28 検知方式超音波式 応答周波数(kHz)20~100(GS-5800)
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング