検電器/検相器 :「盗聴器発見機」の検索結果
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。
携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
手動で200件のデータメモリが可能。
過負荷検知"OL"表示機能付。
ON/OFFアラーム設定機能付。
オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。
携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。
無線LAN設定工事。
高周波(RF)の電磁波場強度測定。
携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書
測定範囲38mV/m~20V/m
電源006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80
表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2
測定方法マグネチックコイル
ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999
使用環境0~50℃、25~75%RH
周波数範囲10MHz~8GHz
サンプリング周期1.5回/秒
電池寿命約15時間
データ記録件数200件(手動)、最大/平均値
アラームON/OFF
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。