商品豆知識
見やすい大型LCDとバーグラフ表示。
オートレンジ機能付きなので簡単に使用できます。
オートパワーオフなど機能を多く搭載。
付属品本体、テストリード棒、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書
電源1.5V単3電池×8
精度(交流電圧)±1.5%rdg+3dgt、(直流電圧)±1%rdg+3dgt
交流電圧(V)600
直流電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)(250V・500V・1000V)4/40/400/4000[精度±3%rdg+5dgt]
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)196×112×64
導通テストブザー音(≦40Ω)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
3レンジ切換型絶縁抵抗計です。
DC1000V/AC750Vrmsオーバーロードプロテクト。
ローバッテリー表示。
データホールド、オーバーロード表示。
付属品本体、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書
電源1.5V単3電池×8
精度(交流電圧)±0.8%rdg+4dgt、(直流電圧)±0.5%rdg+1dgt
直流電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)(250V)200、(500V)200、(1000V)2000
画面表示寸法(mm)(LCD液晶表示)最大1999
交流/直流電圧750
使用環境0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×100×52
導通テストブザー音(≦80Ω)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。