商品豆知識
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173
質量(g)約230 (乾電池含む)
周波数(Hz)検知:30~2000
電源9 V電池×1個(付属)又はACアダプタ
精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz
機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能
測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命約100時間
測定間隔2.5回/秒
分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT
使用環境湿度(%)80RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。