335件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工自主検査用送電器
延長ケーブルはプレサーキット本体の負荷側に接続して、プレサーキット本体より2m延長することができます。延長ケーブルにはヒューズボックスを設けて速溶断型ヒューズの交換を容易にしています。100V/200V回路の両方の回路に対応した2極の速溶断型ヒューズで短絡時の回路保護性能と送電使用時の信頼性を格段に向上させています。単相三線式の住宅用電灯分電盤や電灯分電盤などに対応します。またヒューズボックスにてヒューズホルダ2極と表示ランプを内蔵しています。通電状態を確認しながら、送電を確実におこなうことが可能となります。延長ケーブルと併用する事で、100V/200V回路の両方に対応した、2極の速溶断型ヒューズが、検査中の回路保護と短絡時の機器破損などを防ぎます。
適合PCUT1 セット内容延長ケーブル(2m)、切遅れヒューズ、アースリード線(2m)、速溶断型ヒューズ 適合ケーブル【分電盤接続ケーブル】14mm2用、38mm2
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ネグロス電工自主検査用送電器
分電盤接続ケーブル38mm2用は、単相三線式ブスバー厚さ8mm以下や電線サイズ38mm2 以下のケーブルなどに直接接続することが可能となります。 接続する電灯分電盤回路の範囲が拡大し安全に接続できます。
適合PCUT1、PCUTJLK1 適合板厚(mm)接続:最大8以下 接続可能電線(mm2)最大38以下 接続端子最大Φ8mm以下
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷

レッキス工業ケーブルセット
適合機種GLS1616S 径(Φmm)カメラヘッド:16 ケーブル長(m)16 有効長(m)15 ケーブル径(Φmm)16
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷

中部精機検相器(特別高圧用)
エコ商品、RoHS
22~33kVに対応 取り扱いが便利なワイヤレス方式です。 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品収納ケース 使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本) 動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力70kV 1分間(フック~握り部間) グリーン購入法適合
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

中部精機DPE・F用箱ケース
エコ商品、RoHS
材質ラワン材 ビニルレザー張 寸法(mm)735±10×190±5×135±5 質量(g)2150 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

中部精機検相器(高圧用)
エコ商品、RoHS
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。
付属品収納ケース 使用電圧(V)電路:6600 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池006P形(6F22 9V)×1個 動作異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間) グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

中部精機検相器(高圧用)
エコ商品、RoHS
相回転チェック機能付3.3kVにも対応 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 中継棒(オプション)により延長が可能です。 音叉型検知子(オプション)によりキュービクル内でも使用できます。
付属品収納ケース 使用電圧(V)電路:3300~6600 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池006P形(6F22 9V)×1個 動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する、【検電(裸線・対地電圧)】2500V 動作 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間) グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

中部精機検相器(高圧用)
エコ商品、RoHS
高圧配電線路の区分点等における検相などに使用するもので、各電線の対地電圧が相互に120度の位相差を有する事を利用し、同相か異相かの検相と、相回転の方向を音と光で表示する信頼性と安全性に優れた製品です。 取り扱いが便利なワイヤレス方式 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品収納ケース 使用電圧(V)電路:6600 使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本) 動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部間) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

中部精機引込用ループ検相器(裸線用)
エコ商品、RoHS
接続しようとする電線が同相か異相かを表示 検相表示にネオンランプを使用し、非常に見やすくなっています。 電池は不要です。
付属品収納ケース 質量(g)150 耐電圧AC2000V 1分間 定格周波数(Hz)50/60共用 表示検相表示:異相時にネオンランプ点灯 絶縁抵抗(Ω)100以上 使用電圧範囲(V)100~200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

中部精機KC用収納ケース
エコ商品
材質テトロン帆布 寸法(mm)200×85 質量(g)35 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

中部精機検電器チェッカー(携帯形)
エコ商品、RoHS
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース 質量(g)430 出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:600 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129 出力周波数(Hz)55 出力波形正弦波に近似 使用電池006P形(6F22 9V)×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷

中部精機検電器チェッカー(携帯形)
エコ商品、RoHS
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース 質量(g)350 出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:400 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129 出力周波数(Hz)55 出力波形正弦波に近似 使用電池006P形(6F22 9V)×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

中部精機検電器チェッカー(据置形)
エコ商品、RoHS
ケースは事業所などへの常設に適しています。 AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。 出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
付属品アース用リード線 質量(g)1100 電源(V)AC100 出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:600 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×110×185 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

中部精機検電器チェッカー(据置形)
エコ商品、RoHS
ケースは事業所などへの常設に適しています。 AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。 出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
付属品アース用リード線 質量(g)1100 電源(V)AC100 出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:350 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×81×185 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
62日以内出荷

中部精機DAM-70EL1/270EL1用布ケース
エコ商品
材質テトロン 寸法(mm)1500±100×180±10 質量(g)460 特性防水 グリーン購入法適合
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷

中部精機DAM-70E1/170E1/270E1用布ケース
エコ商品
材質テトロン 寸法(mm)1300×170 質量(g)290 特性防水 グリーン購入法適合
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000 表示断続音光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個 使用電圧範囲AC3kV~287.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
219,800 税込241,780
62日以内出荷

特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050 表示断続音光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個 使用電圧範囲AC3kV~80.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
62日以内出荷

中部精機交流検電器(高圧~特別高圧用)
エコ商品、RoHS
軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~80.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
77,980 税込85,778
6日以内出荷

中部精機DAL-20・30-12用布ケース
エコ商品
材質テトロン 寸法(mm)800×140 質量(g)125 特性防水 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

中部精機DAL-20-8用布ケース
エコ商品
材質テトロン 寸法(mm)1000×140 質量(g)155 特性防水 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴伸縮式検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。 全長(mm)1295~5055 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-250 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC150k~287.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-81 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた8ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:20k±20%
1組
96,800 税込106,480
7日以内出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式 全長(mm)1290~3145 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-170 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC60k~195.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-80 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
1組
72,600 税込79,860
当日出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和伸縮式音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。 全長(mm)1325~2260 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-70 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC20k~80.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-79 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた3ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:3k±20%
1組
57,200 税込62,920
当日出荷

仕様警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において) 付属品取付バンド 寸法(mm)78(W)×82(D)×25(T) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源CR2032電池×1個(付属) 定格電圧(V)6600 アズワン品番65-2167-20 防水性IPX4相当
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕様標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります) 付属品クリップ各1個 寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源CR2025型×1個(付属) 使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属) 警報方式圧電ブザー方式 アズワン品番64-2255-89 防水性IPX4相当 定格電圧(kV)AC25 電池寿命(年)放置状態にて約2
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷

仕様標準動作感度:2500V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります) 付属品クリップ各1個 寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源CR2025型×1個(付属) 使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属) 警報方式圧電ブザー方式 アズワン品番64-2255-88 定格電圧(kV)AC20 電池寿命(年)放置状態にて約2
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷

付属品収納袋、接地線(7m) 全長(mm)415 電源LR44×2個(付属) 検電範囲(V)AC:600~7000、DC:600~7000 アズワン品番64-2255-82
1組
92,400 税込101,640
翌日出荷

適合光ファイバー式高圧検相器用
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川電機工業携帯用充電検出器
小型・軽量で携帯に便利
性能動作開始電圧:400V±20%、検出可能距離:3.3kVにて5cm、6.6kVにて10cm 全長(mm)155 使用温度範囲(℃)-20~+40 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)×2個 使用電圧範囲3.3kV~77kV(11kV以上は非接触) 絶縁耐力検出器先端部~握り部間 AC20kV1分間(漏洩電流1mA以下)
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧カットアウトの操作棒に検電機能をつけることにより 安全性と作業効率を高めました。
全長(mm)約470 引張強度(kg)200/1分間 使用電池9V乾電池 6F22(S-006P)×1個 使用電圧範囲AC 6.6kV
1個
48,980 税込53,878
26日以内出荷

長谷川電機工業特高圧検電器
高圧~特高までのワイドレンジ対応
使用電池9V乾電池 6F22(S-006P)×1個
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川電機工業高圧検電器
接地方式がHS-1.5NJはクリップ式、HS-1.5NRはマグネット式 停電後の残留電荷放電状態が見分けられる(HS-1.5NR)
使用電池9V乾電池 6F22(S-006P)×1個
1個
229,000 税込251,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川電機工業ワイヤレス式検相器
使いやすいワイヤレスタイプ
機能(検相)同相か120°差かを判別 ※ご注意:相順(相回転)機能はございません 使用電池9V電池 6F22(S-006P)×各1個 通信可能距離(m)(検相)送信側と受信側との距離 5m以内
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長谷川電機工業高圧充電検出器
「ピッピッ 充電中です」の音声出力 LED点滅表示は全方向から確認可能です。
周波数50/60Hz 使用電池単2乾電池(1.5V)R14×2個 最大使用電圧(V)AC7000
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

VP-01U-JP 検相・検電器 JAPPY 動画あり
被覆電線に電圧クリップを挟まない新方式の検相器。細いテストプローブで過密な配線場所でも検相可能。検相の経過と結果が目(LED)と耳(電子音)で確認可能。
用途三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)の確認にご使用いただけます 周波数(Hz)45~65 電源単4乾電池(1.5V) × 2個 適合規格IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 1000V AC準拠 IEC 61010-1 CAT.Ⅳ 600V AC準拠 保護等級IP53準拠 測定モード検相モード、検電モード オートパワーオフ約5分 電池寿命約150時間 (※アルカリ乾電池使用時)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

8510-JP 配線チェッカ JAPPY 動画あり
使用電圧範囲100~130Vrms, 200~250Vrms (50/60Hz)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

仕様刃長さ = 70mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 146mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V最小電圧 = 150V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

仕様接続タイプ = わに口クリップ、テストプローブ過電圧カテゴリ = CAT IV 600V安全カテゴリ = CAT IV 600 V消費電流 = 3mA寸法 = 116 x 69 x 25mm重量 = 361g高さ = 25mm長さ = 116mm最大周波数 = 60Hz最小周波数 = 40 Hzヒューズ付きわに口クリップ x 1、伸縮可能なGS38シュラウドを備えたヒューズ付きプロッド x 2、取扱説明書. PC15250フェーズシーケンスインジケータ. PC15250相回転テスターは、すばやく簡単に操作できる3相連続性 / 回転インジケータです。. 相シーケンスインジケータにより、摩耗したケーブルやマークされていないケーブルを迅速かつ効果的に識別し、3 相のコンセント及び機械が正しく配線されていることを確認可能 伸縮可能なGS38プローブシールドにより、届きにくいコンタクトにも届く長い露出したチップと、安全性を高めるためのより安全な短いチップから選択可能 入力電圧範囲: 50 → 600 V ac (相間) 入力周波数: 40 → 60 Hz 入力電流: ; 3 mA GS38、及びBS EN 61557-7 CAT IV 600 Vに準拠 クラスII、二重絶縁
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600V安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V非接触 = 非接触消費電流 = 15mAバッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 118 x 69 x 38mm重量 = 370g高さ = 38mm長さ = 118mm最大周波数 = 65Hz最小周波数 = 45 Hz単三電池 x 4、ソフトキャリーケース、取扱説明書. PSI4000フェーズ回転インジケータ. Martindale PSI4000は、誘導性のわに口クリップを通じて測定を行うユニークなフェーズ回転インジケータです。 この方法ではユーザがより安全になり、また明るいLEDによりフェーズの回転が時計方向か反時計方向かが見やすく表示されます。 このフェーズ回転テスタは、絶縁導体でも非絶縁導体でも使用できるように設計され、「明るさを増した」スイッチにより、強い周辺光の中でも明るく表示できます。 回転LEDとブザートーンを組み合わせることで、時計方向又は反時計方向の回転を表示. 入力電圧: 150 → 1000 V、三相AC 入力周波数範囲: 45 → 65 Hz 動作温度及び湿度: -10 → 50 ℃、最大 80 %RH バッテリ電力消費: 15 mA ケーブル長: 約800 mm 電源: 1.5 V x 4 (単三又はLR6)アルカリ電池 自動オフ: 5 分間操作がない場合 バッテリ消耗警告: バッテリ電圧が4.6 V dc を下回ると電源LEDが点滅
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷