商品豆知識
仕様Fatmax電圧テスタ. クロムバナジウムスチール製ブレードにより、安全で長い製品寿命を実現 絶縁プラスチック製ハンドルで完全な安全性 ネオンインジケータランプをハンドル内部に配置 VDE / GS認定
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様接続タイプ = ワニ口クリップディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT III 600 V, CAT IV 300 V消費電流 = 1mA電源 = メイン寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz動作温度 Min = 0℃IEC61010 / EN61010、IEC61557-7 / EN61557-7. 自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9010相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9010は、3相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。この機器には、テスト対象のユニットから給電されるため、電池が必要ありません。使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 相回転の表示 公称電圧: 40 → 690 V ac 周波数範囲: 15 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル ピックアップ1 mA 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
電圧測定機能
使用前点検の促し機能
最適な長さ(全長1.1m 接地線1.2m)で軽量
残留電荷を素早く放電
専用先端金具でレールをしっかりキャッチ
別売の送信器(SEC-970、SEC-960)との併用で死線状態のコンセントとブレーカーの配線経路を探知可能。
寸法(mm)105×75×26.4
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
使用電池単3アルカリ乾電池×2
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様LEDと音でお知らせします。
サイズ24(W)×29(D)×161(H)mm
電源単4電池×2本(付属)
防塵防水性能IP67準拠
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
仕様大口径トランスコアの採用により3相一括測定に威力を発揮。 高調波の影響を除去できる周波数切換スイッチ付。 ピークホールド機能付。 アナログ出力端子付。200mA/2/20A 200/1000A測定範囲|交流電流(WIDE)200mA/2/20A 200/1000A分解能0.1mA
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
仕様裸線・被覆線の切換えタイプです。AC80~600V動作表示発光(4段階のLED表示)・発音使用電池リチウム電池CR 2032(3V)×1
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
仕様データホールド、オートスリープ(約5分)機能付。40/300A測定範囲|直流電流40/300Aレンジ切替オートレンジ
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様活線チェックが可能な、NCV機能 最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能 測定変位が表示できるREL機能 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能・温度プローブ(TA451KP-10A)(別売)0~600.0A測定範囲|直流電流0.6~600.0A測定範囲|交流電圧6/60/600V
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
仕様使い勝手の良いペン型テスタ オーバーモールド採用で手にジャストフィット LCDバックライト、LEDペンライトを装備。 オートパワーオフ機能。 測定コードを本体裏側へすっきり収納。 携帯用ケース付。400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|抵抗400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
仕様CATⅣ現場に対応した安全設計!電線の込み合った場所に威力を発揮 柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。 最大値/最小値表示機能付 暗所で見やすい白色バックライト採用 最小分解能0.01Aレンジ:30/300/3000A 確度:±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)被測定導体径最大Φ150mm導体位置による誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
仕様コンパクトなボディに使いやすさを凝縮した複合測定器。メモリ機能付定格測定電圧100V|125V|250V|500V|1000V測定範囲(オートレンジ)2/20/200MΩ|20/200/2000MΩ
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
仕様業界最速の応答速度 2秒。 ノイズに強い(地電圧25Vまで測定可能)。 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。 10,000回の連続測定を実現。 A~D種(3極法)の測定・簡易測定(2極法)の測定にも対応。20Ω 0.00~20.00Ω(±1.5%rdg±0.08Ω)200Ω 0.0~200.0Ω(±1.5%rdg±4dgt)2000Ω 0~2000Ω(±1.5%rdg±4dgt)電圧測定AC0.0~300.0V〔45~65Hz〕 ±1%rdg±4dgtDC±0.0~±300.0V ±1%rdg±4dgt適合規格IEC61010-1 CATⅣ100V/CATⅢ150V/CATⅡ300V汚染3IEC61010-2-030, IEC61010-031 IEC61557-1,-5IEC60529 IP67, IEC61326-1,-2-2(EMC),EN50581(RoHS)
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様小型・軽量ミニクランプ 小型・軽量ポケットタイプ データホールド付・オートパワーオフ(約10分)交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様大型ディスプレイ 見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V準拠 オプションのクランプセンサを用いて電流値を簡単測定6/60/600V(オートレンジ)測定範囲|直流電圧600mV測定範囲|交流電圧6/60/600V(オートレンジ)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様大型液晶表示で読み取りが容易。 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF)DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様コードリール機構 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF) テストコードがワンタッチで本体へ収納できます。DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
仕様真の実効値 ポケットサイズテスタ600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(600mV/6/600V) ±1.0%rdg±5dgt測定範囲|交流電圧600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(6/60V)(50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt(6/60V)(45~500Hz) ±1.6%rdg±5dgt(600V)(50/60Hz) ±2.0%rdg±8dgt(600V)(45~500Hz)測定範囲|抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ ±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40MΩ)
仕様スタンダードDMM レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能。 4000カウント表示 オートパワーオフ機能(30分) ホルスター付 10A測定端子付(AC/DC)400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧400mV/4/40/400/600V測定範囲|直流電流400/4000μA/40/400mA/4A/10A
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様セット内容 SDカード記録型内視鏡本体 インターロックカメラプローブ 映像ケーブル USBケーブル SDカード 側視ミラー マグネットキャッチャー 保護スリップボール アルミケース 単3アルカリ乾電池(4本) ACアダプター1m焦点距離2~8cm
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
仕様挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ1mプローブ先端直径6.0mm曲げ角度最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)
長さ(m)1
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
仕様ケース一体型、テストリード本体収納可能。 活線状態(電圧)を自動判別し、30V以上でアラーム点灯とブザー音で警告。 最後の測定値をオートホールド。 液晶部にはバックライト搭載。 新JIS準拠。 IP54規格の防塵防滴。125V|250V|500V抵抗|定格0.001~4000MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック)
一人で操作でき、省力化
チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい
小型、軽量、持ち運びしやすい
オートパワー・オフ機能(無操作約3分)
電池交換お知らせ機能
仕様探査条件:死線専用
表示7セグLED2桁
機能オートパワーオフ(無操作約3分)、電池交換お知らせ(表示部1位クリアのドットLEDが点滅)
使用電池単3アルカリ乾電池×2(別売)
2つの探査モード(磁界探査・電界探査)が不良箇所の特定やストリング出力低下の原因追及に威力を発揮します。
曇りの日でも探査でき、効率的なメンテナンス作業が可能です。
用途太陽電池モジュールのメンテナンスに
トラスコ品番756-6107
セット内容受信器、送信器、接続クリップテストリード、遮光板、キャリングケース
質量(kg)1.6
電源積層型9V乾電池×2本(付属)
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます。
表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000)
付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24
精度±(4%F.S.+3dgt)、±(5%rdg+5dgt)、±(10%rdg+3dgt)
測定方式マグネチックコイル
表示分解能0.01μT/0.1mG、0.1μT/1mG、1μT/10mG
測定周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)
消費電流(mA)約DC2
測定レンジ20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG(50/60Hzでテスト)
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位μT/mG、(オーバーレンジ)"1"表示
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
正確な騒音を測定するための必需品。
校正が簡単に、素早くできます。
1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます。
電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になるとどうさしなくなります)機能付。
付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池×1
精度(音圧レベル)±0.5dB
出力周波数(Hz)1000±4%
使用環境(規定温度)20℃、(規定相対温度)65%RH、(規定大気圧)1013hpa、0~40℃、0~90%RH
直線性3%以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)118×63×43
音圧レベル(dB)(出力)114と94/20μPa
係数(温度)±0.015dB/℃、(湿度)±0.1dB/10%RH
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
分解能10μA(AC)の高精度タイプです。
LEDバックライト付きなので暗いところでもよみとりやすいです。
オートパワーオフなど多機能型テスタです。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書
周波数(Hz)1000
電源1.5V単4電池×2
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)1000
直流電圧(V)600
機能オートレンジ、オートパワーオフ
交流電流(A)10/100(オートレンジ)
クランプ径(Φmm)28
使用環境0~40℃、80%RH以下
交流電流60mA/600mA(オートレンジ)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)218×64×30
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。
木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。
汚れたら水洗い可能な防水タイプ。
ピン型水分電極の交換が簡単です。
付属品単4電池×4、ピン型電極×2個、取扱説明書、保証書
測定範囲(木材)6~40%、(生コンクリート・非木材)0~100%
電源単4電池×4
構造IP-65防水型
精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して
測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定
表示分解能0.001
消費電流(mA)DC4
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期約0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×40
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ハンドル回転による発電機能付きのエコタイプのクランプテスタです。
→約30~60秒で約15~20分間使用可能です。
広範囲計測・高精度・高分解の高性能機種です。
ワンタッチ切替で操作性に優れます。
セット内容本体×1、テストリード×1セット、電池×2、取扱説明書、保証書
電源CR2032ボタン電池×2
交流電圧(V)6/600(精度:±1.2%+5dgt、分解能:0.001/0.1)
抵抗(Ω)600/6M(精度:±3%+5dgt、分解能:0.1Ω/1kΩ
直流電圧(V)6/600(精度:±1%+2dgt、分解能:1Hz)
周波数(A、V)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能1Hz)
機能データホールド、オートパワーオフ、ゼロ設定、ダイオードテスト
交流電流(A)600A/1000A、(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1A/1A)
クランプ径(Φmm)(最大)45
画面表示寸法(mm)(LCD)40×30.3
使用環境0~50℃、80%RH以下
静電容量6nF/60μF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF/0.01μF)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)228×85.7、45.6
導通テストブザー音(<10Ω)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
小型高精能型クランプテスタです。
実効値タイプ(TRUE RMS)。
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
オートパワーオフなど多機能型テスタです。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書
電源1.5V単4電池×2
交流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)
抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)
直流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt)
周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)10Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)
機能オートレンジ、オートパワーオフ
交流電流(A)40A/400A、精度±(1.9%rdg+5dgt)
クランプ径(Φmm)25
使用環境0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28
導通テストブザー音(≦40Ω)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ポケットサイズのクランプテスタです。
CENTER-222はAC/DC電流が測定できます(※CENTER-221はAC電流のみ測定可能です)。
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書
電源1.5V単4電池×2
交流電圧(V)200/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)
抵抗(Ω)200、精度±(1.9%rdg+3dgt)
交流電流(A)200A/600A、精度±(2%rdg+10dgt)
クランプ径(Φmm)25
使用環境0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)183×50×29
導通テストブザー音(≦100Ω)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。