絞り込み
ブランド
使用電圧範囲(V)
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 検電器/検相器

332件中 321332
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検電器 フルーク(FLUKE)検電器フルーク(FLUKE)
26,980税込29,678
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9163電池単4電池×2本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
検電器 長谷川電機工業検電器長谷川電機工業
95,980税込105,578
1台
23日以内出荷
デジタル接地抵抗計 エスコデジタル接地抵抗計エスコ
52,800税込58,080
1台
翌日出荷
付属品:補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、単3電池×4本。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)。ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 。優れた耐ノイズ性能。
高圧・特高用検電器 長谷川電機工業高圧・特高用検電器長谷川電機工業
69,980税込76,978
1個
23日以内出荷から24日以内出荷
高圧から特高までシリーズ化 軽量で使いやすい 絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 検知部はバネになっており衝撃を緩和 検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
付属品収納袋使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所電池寿命(時間)連続動作状態:約4使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
検電器 交流専用 NCVTシリーズ KLEIN TOOLS検電器 交流専用 NCVTシリーズKLEIN TOOLS
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
非接触温度計機能が付いているので、検電と同時に配電盤などの簡易温度測定点検などが可能です。被覆の上から通電の検電ができます。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
用途電線やコードの電圧の検出にブレーカーの電圧の検出にスイッチやコンセントの電圧の検出に対象物の表面温度の測定に電源単4乾電池×2個(付属)周波数範囲(Hz)50~500安全規格CAT IV 1000V
検電器 交流専用 デュアルレンジ 12~1000V 70~1000V KLEIN TOOLS検電器 交流専用 デュアルレンジ 12~1000V 70~1000VKLEIN TOOLS
3,798税込4,178
1台
当日出荷
被覆の上から通電の検電ができます。デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
用途電線やコードの電圧の検出にブレーカーの電圧の検出に照明器具やスイッチの電圧の検出にコンセントの電圧の検出に幅(mm)22高さ(mm)28質量(g)86.2奥行(mm)148電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)12(70)~1000保護等級IP54周波数範囲(Hz)50~500コード251-3022アズワン品番65-2058-84落下耐久(m)2
自主検査用ポータブル送電器 ネグロス電工自主検査用ポータブル送電器ネグロス電工
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仮設電源コンセントに接続して、各室内の負荷設備(電灯、コンセントなど)へ送電できます。本受電前の各種自主検査(点灯試験、極性試験、配線試験など)が安全に実施できます。
セット内容本体、電源ケーブル(4m)、分電盤接続ケーブル(0.7m)、アースリード線(0.7m)、ナイロンケース使用電圧範囲(V)101±6
漏れ電流用クランプテスタ イチネンTASCO漏れ電流用クランプテスタイチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
仕様データホールド、ピークホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。 周波数切替スイッチ付。 高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計。40/400mA/400A測定範囲|交流電流(WIDE)40/400mA/400A分解能0.01mA
デジタルマルチメータ イチネンTASCOデジタルマルチメータイチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様温度測定機能付(-50~+300℃) データホールド、オートパワーオフ機能。 電池電圧警告機能。 バーグラフ表示 MIN/MAX機能600mV/6/60/600V測定範囲|交流電圧6/60/600V測定範囲|直流電流600μ/6000μA/60m/600mA/6/10A
3レンジ絶縁抵抗計 イチネンTASCO3レンジ絶縁抵抗計イチネンTASCO
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
仕様測定物を照らすLEDライト付 片手で持ったままでの測定が可能な軽量コンパクトサイズ。 リモートスイッチ付測定プローブ標準装備。 見やすいスケール目盛。 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗。赤:低抵抗) 直流・交流を自動判別する電圧測定機能125V|250V|500V有効最大表示値200MΩ中央表示値5MΩ
HEV・EV用検電チェッカー マザーツールHEV・EV用検電チェッカーマザーツール
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。 本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。 制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。
用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5使用温度範囲(℃)0~40電源CR-2025×1表示3桁LCD表示機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V動作電圧6V±1V絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間
ミニマルチ環境計測器 A-Gas Japan(旧:FUSO)ミニマルチ環境計測器A-Gas Japan(旧:FUSO)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
検電器/検相器