絞り込み
使用電圧範囲(V)
- 0~600(1)
- 5~1000(3)
- 7~1000(2)
- 12~750(4)
- 12~1000(2)
- 30~1000(2)
- 40~600(2)
- 50~600(10)
- 80~600(8)
- 80~7000(7)
- 100(7)
- 100~1000(3)
- 150(2)
- 200(4)
- 1000(1)
- 3000~80500(2)
- 3000~287500(2)
- 6600(2)
- 20000~80500(2)
- -(1)
- 使用電圧範囲(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(40)
- 中部精機(33)
- 長谷川電機工業(32)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
- JEFCOM(ジェフコム)(17)
- エスコ(12)
- 共立電気計器(10)
- ネグロス電工(10)
- JAPPY(7)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- フルーク(FLUKE)(6)
- 三和電気計器(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- オーム電機(3)
- マザーツール(3)
- マルチ計測器(3)
- 神保電器(3)
- カスタム(2)
- ブランドをもっと見る
校正証明書
エコロジープロダクト

検電器
HIOKI(日置電機)(47件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。用途検電器適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326使用周波数(Hz)50/60動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応
検電器
(111件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用)周波数(Hz)50/60電源単4電池×2個材質(カバー)ABS使用電圧範囲AC70~1000V販売区分業務用
低圧用音響/発光式検電器
長谷川電機工業(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。周波数(Hz)50/60共用使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
AC/DC検電器
カスタム(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触ディスプレイ光検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)感度調整あり対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用検電器(交流・直流両用)
長谷川電機工業(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となりますトラスコ品番207-5836長さ(mm)140周波数(Hz)50/60交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750周波数範囲(Hz)50・60共用ディスプレイ音、光対象電線交流/直流両用アズワン品番64-3881-55防水性IPX4相当適合電圧(kV)DC12~750
サンチェッカー
篠原電機(8件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)消費電流(mA)12/Ω時電池単4×2コディスプレイ光、音測定電流2mA~3mA/0Ω時電池寿命(連続時間)100RoHS指令(10物質対応)対応
導通チェッカー
マザーツール¥2,898税込¥3,1881個当日出荷回路の導通をLEDまたはメロディーでお知らせします。 自分で作った回路に電気が流れているかを確認したり、 回路の断線チェックに使えます。電源単4乾電池3個(付属)測定方式接触式表示LEDおよびメロディー※約50Ω以下で動作ディスプレイ光、音導通テストありサイズ(mm)58×11×94
検電器(低圧交流専用)
長谷川電機工業(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。トラスコ品番469-5569周波数(Hz)50/60測定方式接触式、非接触式使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)ディスプレイ光対象電線交流アズワン品番64-3881-54
低圧用検電器
共立電気計器(14件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ使用温度範囲(℃)0~+40音量50cmで50ホン以上使用周波数(Hz)50/60共用使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。対象電線裸線・被覆線RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
導通チェッカー
カイセ(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい用途コード類の断線、配線チェックに付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源1.5V R03単4電池3本表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0ディスプレイ光、音保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
低圧用検電器
共立電気計器(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)20適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2測定方式非接触式連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時)使用周波数(Hz)50/60使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2ディスプレイ光、音感度調整あり対象電線交流RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用検電器
マザーツール(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに周波数(Hz)50/60共用電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付測定方式接触式表示(検知)LED/ブザーディスプレイ光、音使用環境温度(℃)0~40感度調整あり対象電線交流使用環境湿度(%)80RH以下
非接触式検相器スリムタイプ
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から19日以内出荷光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1334電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7測定方式非接触式表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ使用電圧範囲(V)三相AC70~600V(正弦波、連続)RoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
非接触検相器
共立電気計器(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷から7日以内出荷電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音全長(mm)112測定範囲三相 AC70~1000(正弦波、連続)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7測定項目欠相/相順/接地相確認コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)測定周波数範囲(Hz)45~66測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4測定原理静電誘導方式使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと)表示機能LEDライトアップ機能保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと)被測定導体径Φ2.4~30mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減RoHS指令(10物質対応)対応
高低圧用検電器
長谷川電機工業(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。トラスコ品番731-0129漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲AC80~7000V動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
スーパーラインチェッカ
戸上電機製作所¥93,980税込¥103,3781セット当日出荷漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》 活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。 回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉 音と光で表示するため判定が容易です。 クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。 信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。 活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能表示LED(赤)使用周波数(Hz)50/60クランプ径(Φmm)24ディスプレイ光判定方法10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
ペン型デジタルマルチテスター TRMS
オーム電機(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷測定項目自動検知。 4000カウント表示。 真の実効値(TRUE RMS)タイプ。 LEDライト付き/表示画面にバックライト付き。 データ保持機能。 オートパワーオフ機能。 市販のワニ口クリップとの併用で、片手操作も可能付属品単4形乾電池2本(動作確認用)、黒テストリード1本、保証書付取扱説明書仕様安全基準:CEマーク、IEC1010、600V CATIII質量(g)約112(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)25.7×184.5×29.2機能直流電圧、交流電圧、抵抗、導通検査、ダイオード、電圧検知(NCV)、極性検査(ニュートラル/ライブ)使用電池単4形乾電池×2本レンジ切替オート動作環境5℃~35℃、80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)電池寿命連続使用約10時間LCD仕様デジタル表示、最大表示「3999」極性表示自動(「-」のみ点灯)オーバーレンジ表示「.OL」マークが点灯
AC/DC低圧用検電器
長谷川電機工業(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60共用漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個ディスプレイ音、光感度調整あり動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作対象電線交流/直流両用絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
非接触式検相器ワイドタイプ
HIOKI(日置電機)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から19日以内出荷光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1342電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ使用電圧範囲(V)三相AC70~1000V(正弦波、連続)RoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
USBテスター Multi
JTT(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷各種USBの電圧、電流、放電容量、電力、電力量などを計測することができるUSB簡易計測器 スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、USB電源やUSBケーブルの組合せでによる充電速度の違いやQi充電台の最適な充電ポイントを探すなどにもご活用いただけます。 また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。 豊富な計測モード USB接続した機器の情報を様々な数値で確認することができます。 ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・放電容量(mAh)・電力(W)・電力量(mWh)・内部温度・抵抗値(Ω)・電圧ブザー・電流ブザー] OTG機能に対応したmicroUSBポート搭載スマートフォンやタブレットの出力電力を測定することができます。 OTG接続した機器の消費電力やOTG機能で利用できる電流値の目安を確認することもできます。 本製品は、3つの入力ポート(USB/microUSB/Type-C)と、2つの出力ポート(USB/Type-C)を利用して接続機器の 動作を数値で確認することができます。 付属のmicroUSB変換チップを利用することで、OTG機器の消費電力を書くにすることもできます。付属品microUSB変換チップ寸法(mm)約62×73×11電流(A)0~5電圧(V)3.6~32時間0~99時間使用環境温度(℃)0~60ポート出力ポート:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力ポート:USB(メス)/Type-C(メス)
検電器
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷感度調整機能付き(24/90V)で最適感度で検電可能です。検電場所を照らせる白色ライト付きです。検電時には発光、シグナル音とともに振動でお知らせします。防塵・防水性能IP67採用で水没させても大丈夫です(一定の時間、水圧において)。用途コンセント、電線、回路などの検電確認仕様測定カテゴリー::CAT Ⅳ 1000V質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50電源単4アルカリ乾電池×2本適合規格EN61010(安全)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×33×162動作表示振動、シグナル音、発光(緑:使用可能、電圧の検出なし、赤:交流電圧を検出、オレンジ:50V以下の交流電圧を検出)防塵防水性能IP67オートパワーオフ約5分許容電圧範囲(V)90~1000/24~1000保管温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(Hz)対象:50/60
サンチェッカー アナログタイプ
篠原電機¥6,798税込¥7,4781個当日出荷周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。電磁ブザーに比べ、驚くほど電池が長持します。抵抗値により、音質が変わります。純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。小型、軽量で携帯に便利です。制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。用途制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。仕様●光(率):0Ω(1)・500Ω(0)●音質:0Ω600Hz~500Ω400Hzトラスコ品番384-8275電池単4×2コ3Vディスプレイ音、光測定電流2~3mA/0Ω時電池寿命連続 LED約100h スピーカー約24h消費電流12mA/0Ω時 スピーカー約100mA
三相検相器
マルチ計測器¥5,998税込¥6,5981台当日出荷電気設備の保守・工事の際、三相の回転方向(正相・逆相)がLED表示で簡単チェック。三相の各相の欠相がLED表示トラスコ品番403-5615電源回路電圧により供給測定項目欠相・相回転検出方式接触式表示LED表示、LED測定周波数範囲(Hz)45~75使用電圧範囲(V)AC100~500
AC/DC検電器
JAPPY(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です使用温度範囲(℃)0~+40電源LR-44(1.5V)×2測定方式接触、非接触保存温度(℃)-10~+50機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能ディスプレイ光検電範囲(V)接触式電圧検出範囲/5~1000、非接触式電圧検出範囲/30~1000感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)対象電線交流/直流両用使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
ブレーカー配線チェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できるセット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
低圧用検電器
神保電器¥6,398税込¥7,0381台当日出荷この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く)使用電圧(V)AC100使用周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)ディスプレイ光対象電線交流
伸縮式高低圧用検電器
共立電気計器¥28,980~税込¥31,878~1台ほか当日出荷から28日以内出荷伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V) 交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示 伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電 絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造 使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能付属品携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書周波数(Hz)50/60共用漏洩電流絶縁耐力試験時に100μA以下使用周波数(Hz)50/60共用ディスプレイ音、光使用温湿度範囲-10~50℃、85%以下動作表示発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能動作開始電圧(V)[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V)対象電線交流RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
検電器 ペン型 検電ペン 7V~1000V 接触式 非接触式LEDライト付 電圧判別機能付V-17
ELPA¥3,608税込¥3,9691個当日出荷ELPA ペン型検電器 V-17は、「検電器」「検電ペン」「電圧チェッカー」「非接触検電器」「接触式検電器」「電気工事工具」「電圧測定」「活線確認」「電源チェック」といった用途に対応する便利な検電ツールです。安全で効率的な電気作業をサポートし、プロから一般ユーザーまで幅広く活用できるおすすめの検電器です。 電気工事や設備点検、ご家庭での電源チェックに便利な「ELPA(エルパ) ペン型検電器 V-17」。 接触式・非接触式の両方式に対応し、AC7V~1000Vまでの幅広い電圧を検知できる高性能な検電ペンです。 コンパクトで持ち運びやすいペン型デザインを採用し、電気工事士、設備管理者、メンテナンス業務はもちろん、DIYユーザーにもおすすめです。 本製品は、直接導体に接触して電圧の有無を確認する接触式検電と、被覆電線やコンセントなどに近づけるだけで検知できる非接触式検電の両方に対応。用途に応じて使い分けられるため、幅広いシーンで活躍します。配線工事前の安全確認やブレーカーの点検、コンセントの活線確認など、日常からプロの現場まで安心してご使用いただけます。 7Vから1000Vまでの広範囲な電圧検出に対応しているため、低電圧回路から高電圧設備まで幅広くカバー。電圧の強さに応じてLED表示や警告機能で状態を分かりやすく知らせるため、測定結果の確認も簡単です。作業中にひと目で判別できる視認性の高い設計が、効率的な点検作業をサポートします。 さらに、LEDライトを搭載しているため、分電盤内部や天井裏、機械設備の奥まった場所など暗所での作業にも便利。懐中電灯を別途用意する必要がなく、狭い場所でも片手でスムーズに作業を進められます。夜間作業や停電時の点検にも役立つ実用的な機能です。 ペン型ならではのスリムで軽量なボディは、胸ポケットや工具袋に収納しやすく持ち運びもラクラク。現場間の移動が多い電気工事士やメンテナンス担当者にも最適です。クリップ付きで携帯しやすく、必要なときにすぐ取り出して使用できます。 非接触式検電機能は、電線やコンセントに触れずに電圧を確認できるため、安全性の向上にも貢献。感電リスクを抑えながら配線の活線確認が行えます。電気設備の保守点検や住宅設備工事、エアコン工事、照明器具の交換作業など、さまざまな用途で活躍します。用途・接触式/非接触式の2WAY検電対応 ・AC7V~1000Vの幅広い電圧検出範囲 ・電圧判別機能搭載で状態確認が簡単 ・視認性の高いLEDインジケーター採用 ・暗所作業に便利なLEDライト付き ・軽量コンパクトなペン型設計 ・持ち運びに便利なクリップ付き ・電気工事、設備保守、DIY、防災用品としても活躍 【こんな方におすすめ】 ・電気工事士や設備管理担当者 ・太陽光発電設備や制御盤の点検作業を行う方 ・住宅設備や家電のメンテナンスを行う方 ・コンセントや電源の活線チェックをしたい方 ・DIYや日曜大工を安全に行いたい方 ・防災用品として検電器を備えておきたい方電源LR44ボタン電池X2個(テスト用内蔵)機能感度調整、照明使用温湿度範囲0℃~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
導通チェッカー
ネグロス電工¥3,798税込¥4,1781台当日出荷メロディとLEDランプによる導通チェックができます。 附属のマグネットシートを貼り、鋼板製の盤に取り付けてチェック作業ができます。 プローブの先端にワニグチクリップを取り付けて電線に固定できます。 小型軽量のため胸ポケットに入ります。内容本体/テストリード(赤、黒×各1本)/ワニグチクリップ(黒×1個)/マグネットシート(2枚)
コンテスター
神保電器¥21,980税込¥24,1781台当日出荷主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。 中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能 活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能 分電盤側に送信機が不要 検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能 持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です) 検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能 接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能適合【電路】対地電圧150V以下の低圧電路、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz]耐電圧AC1500V(充電部-外郭間)使用周波数(Hz)50/60ディスプレイ光使用周囲温度(℃)-10~40絶縁抵抗3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
配線チェッカ
共立電気計器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書電源接続した電源ラインから受電適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz)消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分使用周波数(Hz)50/60電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22)ディスプレイ光、音感度調整ありRoHS指令(10物質対応)対応
ラインスケールカウンター
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。仕様カウンター表示:0-99.99m幅(mm)120高さ(mm)170奥行(mm)160表示カウンター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
検相・検電器
カスタム(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)を確認できます。 ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方法なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます。 非接触式の検電機能も搭載。 測定結果はLEDの色とビープ音でお知らせ。直感的でわかりやすい方式です。付属品取扱説明書トラスコ品番491-7456周波数(Hz)45~65電源単四形乾電池×2個使用温湿度範囲0~+30℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)、+30~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)、+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し電池を含まず、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷検電状態を赤LEDとブザーでお知らせする非接触検電器 感度をボタンで簡単に切り替え可能 低電圧応答モード(24~1000V):状態表示パネルが緑色に点灯 高電圧誘導モード(90~1000V):状態表示パネルが赤色に点灯 暗所作業時に便利な白色LEDライトを先端に装備。本体電源オフの状態でも使用可能 検知部を測定物に対して平行に当てて測定 オートパワーオフ機能付き ローバッテリー表示機能付き。電池電圧が低下すると、状態表示パネルが黄緑色に3回点滅、ブザーが鳴り、電源がオフに 市販のストラップを装着可能。落下を防ぐペンクリップ型用途低電圧応答モードで低電圧交流モーター(90V)、オーディオシステム、アーク溶接、絶縁ケーブル及びその他弱電磁の交流信号の検出に。高電圧誘導モードで配電ボックス、配電盤、電気器具、電気設備など、引込線及び三相交流電源の検査に。付属品取扱説明書、電池(モニタ用)電源単4乾電池×2個本体質量(g)約50(電池含む)交流電圧(V)90~1000 AC(赤LED点灯時:高電圧誘導モード)、24~1000 AC(緑LED点灯時:低電圧応答モード)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×18×23電池寿命(時間)約200LED色白LED周波数範囲50Hz/60Hz動作温湿度範囲0~40℃ 80%RH 以下(結露なきこと)、海抜2000m以下警報方式ブザー / 赤LED点滅オートパワーオフ約5分過電圧保護CAT Ⅳローバッテリー表示ありRoHS指令(10物質対応)対応
架空線作業用活線接近警報器
長谷川電機工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷発音&発光で警報。50/60Hz共用。HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンド。ワンタッチ開閉の電池蓋。防水性能IPX4相当周波数(Hz)50/60使用可能温度範囲-10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合)使用電池JIS CR2032リチウム電池1個ディスプレイ発音、発光防水性IPX4相当音量(dB)65以上
電磁界強度計
ケニス¥49,980税込¥54,9781個当日出荷電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラームディスプレイ音使用環境5~40℃、80%RH以下測定周波数50MHz~35.GHz測定間隔6秒/回磁界軸3軸
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800