10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA703G-1 測定周波数範囲(Hz)30~300
1個
33,000 税込36,300
当日出荷

エスコ品番EA703G-2 測定周波数範囲(Hz)30~300
1個
46,400 税込51,040
翌日出荷

電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)60×21×115 測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2 電源単4電池×3(付属) 測定項目電磁波、電界、高周波 精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz) 表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB 機能アラーム 使用環境5~40℃、80%RH以下 測定周波数50MHz~35.GHz 測定間隔6秒/回 磁界軸3軸
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 手動で200件のデータメモリが可能。 過負荷検知"OL"表示機能付。 ON/OFFアラーム設定機能付。 オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。 携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。 無線LAN設定工事。 高周波(RF)の電磁波場強度測定。 携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。 付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書 測定範囲38mV/m~20V/m 電源006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2 測定方法マグネチックコイル ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999 使用環境0~50℃、25~75%RH 周波数範囲10MHz~8GHz サンプリング周期1.5回/秒 電池寿命約15時間 データ記録件数200件(手動)、最大/平均値 アラームON/OFF
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)電磁波計
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます。 表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000)
付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24 精度±(4%F.S.+3dgt)、±(5%rdg+5dgt)、±(10%rdg+3dgt) 測定方式マグネチックコイル 表示分解能0.01μT/0.1mG、0.1μT/1mG、1μT/10mG 測定周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸) 消費電流(mA)約DC2 測定レンジ20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG(50/60Hzでテスト) ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位μT/mG、(オーバーレンジ)"1"表示
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

高周波の電磁波等方位強度を測定します。 電磁波が人体に影響を与える影響について研究が進む中で、本器は先進の測定器です。 携帯電話、移動局、マイクロ波、スパイカメラ、隠しマイク、ワイヤレスLANなどの調査研究に有効です。 データホールド機能(読取値、ピーク値)、99データのメモリ、アラーム設定機能(3軸合計測定時)。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲50MHz~3.5GHz、20mV/m~108.0V/m、1μW/m2、53μA/m~286.4mA/m 電源006P(9V)電池×1 精度±1.0dB(1V/m.50MHz) 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2 センサー寸法(mm)Φ60×60 電池寿命(時間)約15 メモリー容量99pts(マニュアル記録) ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.5秒/回、アラームブザー、(単位)mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m2、mW/m2 使用環境0~50℃、25~75%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×50×37
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)3磁界軸電磁波計
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池 精度±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG] 測定方式マグネチックコイル 表示分解能(0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mG コード長さ(mm)930 測定周波数範囲(Hz)30~300 消費電流(mA)約2.7 測定レンジ(mG)(20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト] ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示 使用環境0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×70×28 磁界軸X・Y・Z 3磁界軸(選択) プローブ長(mm)75×58×220
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ケニス3軸電磁界計
RoHS
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173 質量(g)約230 (乾電池含む) 周波数(Hz)検知:30~2000 電源9 V電池×1個(付属)又はACアダプタ 精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz 機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命約100時間 測定間隔2.5回/秒 分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT 使用環境湿度(%)80RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

A-Gas Japan3軸電磁界計
RoHS
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173 質量(g)約230 (乾電池含む) 周波数(Hz)検知:30~2000 電源9V電池×1個(付属)又はACアダプタ 精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5 dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz 機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 データロガー機能(9999メモリ) 測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命約100時間 測定間隔2.5回/秒 分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT 使用環境湿度(%)80RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
51,980 税込57,178
3日以内出荷

X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、 工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。手動で200件のデータメモリが可能。過負荷検知”OL”表示機能付き。ON/OFFアラーム設定機能付。オートパワーオフ設定機能付(0~99分)
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。無線LAN設定工事 。高周波(RF)の電磁波場強度測定。携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定 仕様●データ保存:200件(手動)、最大/平均値●最大読取値:19999 測定範囲38mV/m~11V/m 電源(V)006P(9電池×1 測定方式マグネチックコイル 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2 サンプリング1.5回/秒 ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、25~75%RH 周波数範囲10MHz~8GHz 電池寿命約15時間 アラームON/OFF
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷