六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(8)
M4(8)
M5(8)
M6(9)
M8(4)
M10(3)
M12(3)
材質PPS 頭部形状六角穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角穴付き 種別全ねじ 材質ポリフェニレンサルファイド 穴の形状六角穴
1袋(100本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質PPS 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(20個)ほか
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 種別全ねじ
1個
139 税込153
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
1個
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別全ねじ 材質PPS 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

八幡ねじPPS六角穴付ボルト
エコ商品
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PPS 呼びM6 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
1袋(50本)
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質PPS 頭部形状低頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別全ねじ 材質PPS 頭部形状六角穴付き低頭 穴の形状六角穴
1箱(100個)
5,298 税込5,828
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別全ねじ 材質PPS 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(50個)
82,980 税込91,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)