六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(6)
M4(7)
M5(8)
M6(7)
M8(10)
M10(9)
M12(7)
M14(3)
M16(4)
M20(4)
ねじの呼びをもっと見る
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
ねじピッチ1.25
寸法t(mm)5
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)8
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)9.15
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)32
寸法K(mm)10
寸法da(mm)11.2
寸法v(mm)1
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
材質SCM435
種別全ねじ
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質鉄
長さ(mm)40
ねじピッチ1.25
寸法t(mm)(最小)6
寸法r(mm)(最小)0.6
寸法S(mm)(呼び)10
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)(最小)11.43
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)36
寸法K(mm)(最大)12
寸法da(mm)(最大)13.7
寸法v(mm)(最大)1.2
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)(最大)18
寸法ds(mm)(最大)12
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥679
税込¥747
10日以内出荷
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角穴付ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。