六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(2)
M5(2)
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.7
山数19±1
寸法S(mm)2
寸法e(mm)2.3
寸法d2(mm)2
寸法d3(mm)2.9
寸法l1(mm)0.5
寸法l2(mm)0.9
寸法t2(mm)2.5
呼び径dM4
1袋(1000個)
¥30,232
税込¥33,255
翌々日出荷
長さ(mm)4
ピッチ(mm)0.5
山数17±1
寸法S(mm)1.5
寸法e(mm)1.73
寸法d2(mm)1.5
寸法d3(mm)2.2
寸法l1(mm)0.4
寸法l2(mm)0.7
寸法t2(mm)2
呼び径dM3
1袋(15個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.8
山数19±1
寸法S(mm)2.5
寸法e(mm)2.87
寸法d2(mm)2.5
寸法d3(mm)3.6
寸法l1(mm)0.5
寸法l2(mm)1
寸法t2(mm)3
呼び径dM5
1袋(14個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)1/2
サイズ5/16
寸法d(mm)7.925
山数18/インチ
寸法t(mm)2.667
寸法s(mm)3/16
寸法k(mm)4.216
寸法dk(mm)13.894
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角穴付ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。