六角穴付ボルト :「アメリカ管用ねじ」の検索結果
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。
サイズ呼びとねじ山数:1"1/4-11・1/2
寸法a(mm)10.66
寸法D(Φmm)41.864
寸法E(mm)3
寸法B(mm)19.23
寸法D1(Φmm)40.218
寸法l(mm)20.6
寸法d2(Φmm)37.3
寸法K(mm)約2.2
寸法m(mm)19.05
1個
¥10,354
税込¥11,389
翌日出荷
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。