絞り込み
ブランド
  • BUMAX
  • 大阪魂(645)
  • エスコ(419)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(185)
  • 八幡ねじ(58)
  • TRUSCO(57)
  • コノエ(18)
  • 廣杉計器(13)
  • YFS(12)
  • 由良産商(11)
  • ボサード(9)
  • ケミス(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • ケミカルスクリュー(7)
  • 日産ネジ(5)
  • アンブラコ(5)
  • 池田金属工業(5)
  • BEAVER(ビーバー)(5)
  • OHSATO(大里)(4)
  • RS PRO(4)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(3)
  • M12(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
長さ(mm)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS316L(2)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(3)
種別
  • 種別半ねじ(1)
半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(3)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M8(1)
M10(3)
M12(1)
M16(1)
M20(1)
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト BUMAXBumax DX12.9 六角穴付ボルトBUMAX
1,498税込1,648
1本ほか
3日以内出荷
優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目
SUS-8.8六角穴付ボルト(SUS316L) BUMAXSUS-8.8六角穴付ボルト(SUS316L)BUMAX
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS-10.9六角穴付ボルト(SUS316L) BUMAXSUS-10.9六角穴付ボルト(SUS316L)BUMAX
899税込989
1個
翌々日出荷
材質SUS316L長さ(mm)16ねじピッチ1.5有効断面積(mm2)58寸法t(mm)(Min.)5寸法S(mm)(呼び)8寸法e(mm)(Min.)9.15頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)10/(最小)9.64穴の形状六角穴寸法dk(mm)16ねじの呼びM10寸法ds(mm)(Max.)10/(Min.)9.78ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト