「材質」から絞り込む
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番160-2837種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)30ねじピッチ(mm)1表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付皿穴の形状六角穴ねじの呼びM4強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO¥1,698~税込¥1,868~
1缶(190本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パックTRUSCO当日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭スチールキャップボルトTRUSCO当日出荷から翌日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ)TRUSCO当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~
1パック(68個)ほか
当日出荷から翌日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目